Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbindungsdose UP Kst VerbDosekast IP2X quadrat 107x107x57mm 1095-91


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Verbindungsdose UP Kst VerbDosekast IP2X quadrat 107x107x57mm
Verbindungsdose UP Kst VerbDosekast IP2X quadrat 107x107x57mm
Artikel-Nr.:
     262-B136C59
Hersteller:
     Kaiser
Herst.-Nr.:
     1095-91
EAN/GTIN:
     4013456151406
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
Verbindungsdose UP Kst VerbDosekast IP2X quadrat 107x107x57mm 1095-91
Weitere Informationen:
Anzahl der Einführungen:
12
Anzahl der einstellbaren Gerätebefestigungslaschen:
0
Anzahl der mitgelieferten Tüllen:
0
Anzahl der nicht einstellbaren Gerätebefestigungslaschen:
0
Ausführung:
Einzel
Ausführung Deckel:
Blinddeckel
Bauform:
Verbindungsdose/-kasten
Befestigung der Geräte:
schrauben
Bestückung:
ohne
Breite:
107 mm
Deckelbefestigung:
geschraubt
Durchmesser:
0 mm
Einführung von hinten:
ja
Farbe:
schwarz
Form:
quadratisch
Funktionserhalt:
ohne
Für Anzahl Geräteeinsätze:
0
Für Rohrdurchmesser:
20 mm
Geeignet für Kabeldurchmesser:
21.3 - 21.3 mm
Gehäusedurchführung durch Ausbrechöffnung:
ja
Innentiefe:
55.5 mm
Länge:
107 mm
Max. Leiterquerschnitt:
10 mm²
Mit Schrauben:
ja
Montageart:
Unterputz
Schutzart (IP):
IP2X
Stutzen:
ohne
Tiefe:
57 - 57 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 3,62*
€ 4,30*
17 Tage
unbekannt
100
€ 5,90*
ab € 4,3701*
€ 5,1901*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 3,51924*
€ 5,23924*
1
€ 5,46*
ab € 3,68*
€ 5,48*
2 Tage
10
1
€ 5,90*
ab € 3,6894*
€ 5,4894*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,23924*
€ 6,2347
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,99924*
€ 5,9491
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,73924*
€ 5,6397
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,50924*
€ 5,366
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,18924*
€ 4,9852
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,51924*
€ 4,1879
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kaiser
2472-20
ab € 5,80*
Zubehör
Kaiser
1095-13
ab € 1,33545*
Zubehör
Kaiser
2472-25
ab € 0,0496*
Zubehör
Kaiser
2472-40
ab € 0,1095*
Zubehör
Kaiser
1095-20
ab € 1,81113*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.