Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbindungsdose HW luftd Ø68x75mm Kst IP3X GerVerbDosekast rnd 9062-74


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-B136A28
Hersteller:
     Kaiser
Herst.-Nr.:
     9062-74
EAN/GTIN:
     4013456255074
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
Verbindungsdose HW luftd Ø68x75mm Kst IP3X GerVerbDosekast rnd 9062-74
Weitere Informationen:
Anzahl der einstellbaren Gerätebefestigungslaschen:
0
Anzahl der mitgelieferten Tüllen:
0
Anzahl der nicht einstellbaren Gerätebefestigungslaschen:
0
Ausführung:
Einzel
Ausführung Deckel:
ohne
Bauform:
Geräte-Verbindungsdose/-kasten
Befestigung der Geräte:
schrauben
Bestückung:
ohne
Durchmesser:
68 mm
Einführung von hinten:
ja
Farbe:
weiß
Form:
rund
Funktionserhalt:
ohne
Für Anzahl Geräteeinsätze:
1
Für Rohrdurchmesser:
25 mm
Halogenfrei:
ja
Koppelbar:
ja
Luftdicht:
ja
Mit Schrauben:
ja
Mit Trennwand:
ja
Montageart:
Hohlwand
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Rohrarretierung:
ja
Schutzart (IP):
IP3X
Stutzen:
ohne
Tiefe:
75 - 75 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
100
€ 5,95*
ab € 8,34432*
€ 10,12432*
21 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 8,50*
€ 10,85*
20 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 8,7473*
€ 11,1673*
14 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 9,23323*
€ 11,79323*
1
€ 5,00*
ab € 9,69*
€ 12,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 10,12432*
€ 12,04794
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,34432*
€ 9,92974
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 1.012,432* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kaiser
9062-94
ab € 5,98935*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.