Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wellrohrverschraubung RQG-M PA Ø21,2mm M20x1,5 Polyamid (PA) M20 x 1,5 IP68 ger RQG-M,AD21,2-M20


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
FLEXA GmbH & Co 15020037220 Kabelverschraubung Schwarz Polyamid
FLEXA GmbH & Co 15020037220 Kabelverschraubung Schwarz Polyamid
FLEXA GmbH & Co 15020037220 Kabelverschraubung Schwarz Polyamid
Artikel-Nr.:
     262-B132E84
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     15020037220
EAN/GTIN:
     4025113148391
Suchbegriffe:
Schlauchverschraubung
Wellrohrverschraubung
Wellschlauchverschraubung
flexa schlauchverschraubung
Wellrohrverschraubung RQG-M PA Ø21,2mm M20x1,5 Polyamid (PA) M20 x 1,5 IP68 ger RQG-M,AD21,2-M20
Weitere Informationen:
Ausführung:
gerade
Bauform:
Außengewinde
Einsatztemperatur:
-40 - 120 °C
Farbe:
schwarz
Gesamthöhe:
29.5 mm mm
Gesamtlänge:
44.5 mm mm
Gewindeanschlussgröße:
M20 x 1,5
Gewindeart:
metrisch
Gewindegänge pro Zoll:
1.5
Gewindelänge:
13 mm mm
Gewindewerkstoff:
Polyamid (PA)
Größter Außendurchmesser des Schlauches:
29.5 mm
Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:
16 mm
Material Dichtung:
Thermoplastische Elastomere (TPE)
Nenndurchmesser:
21.2 mm mm
Nenngröße in Zoll:
1/2 Zoll
Schutzart (IP):
IP68
Verbindungsart:
Gewinde
Werkstoff:
Polyamid (PA)
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch Lloyd′s Register:
ja
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch UR:
ja
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch VdTÜV/GGVSEB:
ja
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:
ja
Weitere Suchbegriffe: schlauchverschraubung, wellrohrverschraubung m20, Kunststoff-Wellschlauch-Verschraubung, Verschraubung, Wellschlauch-Verschraubung
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
200
50
€ 6,40*
ab € 1,72382*
€ 2,15382*
Lager 262
50
€ 5,95*
ab € 1,88882*
€ 2,29882*
18 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,90*
ab € 1,9014*
€ 2,3114*
1
€ 5,46*
ab € 1,66*
€ 2,53*
2 Tage
32
1
€ 4,98*
ab € 1,6745*
€ 2,5545*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 2,29882*
€ 2,7356
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,16882*
€ 2,5809
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,88882*
€ 2,2477
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 114,941* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Flexa
15020037212
ab € 1,58*
Ähnlich
Flexa
15020037216
ab € 1,30*
Ähnlich
Flexa
15020037218
ab € 1,64*
Ähnlich
Flexa
15020037238
ab € 4,82*
Ähnlich
Flexa
15020037240
ab € 6,46*
Ähnlich
Flexa
15020037245
ab € 6,48*
Ähnlich
Flexa
15020037263
ab € 7,93*
Ähnlich
Flexa
15020037210
ab € 1,5482*
Ähnlich
Flexa
15020065203
ab € 1,49*
Ähnlich
Flexa
15020065205
ab € 2,12*
Ähnlich
Flexa
15020065207
ab € 1,87*
Ähnlich
Flexa
15020065209
ab € 2,87*
Ähnlich
Flexa
15020065211
ab € 2,9664*
Ähnlich
Flexa
15020037225
ab € 2,85*
Ähnlich
Flexa
15020037232
ab € 3,63*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.