Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlauchverschraubung Ms LI-M Ø27mm IP40 M25x1,5 M25 x 1,5 34Zoll Gew ger LI-M,AD27-M25


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schlauchverschraubung Ms LI-M Ø27mm IP40 M25x1,5 M25 x 1,5 34Zoll Gew ger
Schlauchverschraubung Ms LI-M Ø27mm IP40 M25x1,5 M25 x 1,5 34Zoll Gew ger
Artikel-Nr.:
     262-B132D24
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     15010012025
EAN/GTIN:
     4025113143396
Suchbegriffe:
Endtülle
Kabelverschraubung
Schlauchverschraubung
endtülle m25
Schlauchverschraubung Ms LI-M Ø27mm IP40 M25x1,5 M25 x 1,5 34Zoll Gew ger LI-M,AD27-M25
Weitere Informationen:
Anzahl der Einführungen:
1
Ausführung:
gerade
Bauform:
Außengewinde
Einsatztemperatur:
-40 - 250 °C
Gesamthöhe:
37 mm mm
Gesamtlänge:
36 mm mm
Gewindeanschlussgröße:
M25 x 1,5
Gewindeart:
metrisch
Gewindegänge pro Zoll:
1.5
Gewindelänge:
11 mm mm
Größter Außendurchmesser des Schlauches:
37 mm
Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:
20.5 mm
Nenndurchmesser:
27 mm mm
Nenngröße in Zoll:
3/4 Zoll
Oberflächenschutz:
vernickelt
Schutzart (IP) schlauchabhängig:
40 - 40
Verbindungsart der Verschraubung zum Gehäuse:
Gewinde
Werkstoff des Gehäuses:
Messing
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:
ja
Weitere Suchbegriffe: endtülle flexa, endtülle, Metall-Schutzschlauch-Verschraubung, Schutzschlauch-Verschraubung, Verschraubung
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
unbekannt
25
€ 5,90*
ab € 11,2844*
€ 13,8044*
21 Tage
nicht lagernd
25
€ 4,95*
ab € 11,87*
€ 14,49*
14 Tage
nicht lagernd
25
€ 7,90*
ab € 11,96*
€ 14,58*
1
€ 5,00*
ab € 12,31*
€ 17,52*
Lager 262
25
€ 5,95*
ab € 38,20108*
€ 45,28108*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 45,28108*
€ 53,88449
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,20108*
€ 45,45929
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 1.132,027* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Flexa
15010012010
ab € 6,99497*
Ähnlich
Flexa
15010012012
ab € 4,97571*
Ähnlich
Flexa
15010012020
ab € 7,7961*
Ähnlich
Flexa
15010012032
ab € 18,9952*
Ähnlich
Flexa
15010012050
ab € 44,27015*
Ähnlich
Flexa
15010012016
ab € 6,7433*
Ähnlich
Flexa
15010012040
ab € 34,5662*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.