Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlauchverschraubung Ms LI-M Ø17mm IP40 M16x1,5 M16 x 1,5 38Zoll Gew ger LI-M,AD17-M16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schlauchverschraubung Ms LI-M Ø17mm IP40 M16x1,5 M16 x 1,5 38Zoll Gew ger
Schlauchverschraubung Ms LI-M Ø17mm IP40 M16x1,5 M16 x 1,5 38Zoll Gew ger
Artikel-Nr.:
     262-B132D22
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     15010012016
EAN/GTIN:
     4025113143372
Suchbegriffe:
Endtülle
Kabelverschraubung
Schlauchverschraubung
endtülle flexa
Schlauchverschraubung Ms LI-M Ø17mm IP40 M16x1,5 M16 x 1,5 38Zoll Gew ger LI-M,AD17-M16
Weitere Informationen:
Anzahl der Einführungen:
1
Ausführung:
gerade
Bauform:
Außengewinde
Einsatztemperatur:
-40 - 250 °C
Gesamthöhe:
25 mm mm
Gesamtlänge:
33 mm mm
Gewindeanschlussgröße:
M16 x 1,5
Gewindeart:
metrisch
Gewindegänge pro Zoll:
1.5
Gewindelänge:
10 mm mm
Größter Außendurchmesser des Schlauches:
25 mm
Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:
12 mm
Nenndurchmesser:
17 mm mm
Nenngröße in Zoll:
3/8 Zoll
Oberflächenschutz:
vernickelt
Schutzart (IP) schlauchabhängig:
40 - 40
Verbindungsart der Verschraubung zum Gehäuse:
Gewinde
Werkstoff des Gehäuses:
Messing
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:
ja
Weitere Suchbegriffe: endtülle m16, endtülle, Metall-Schutzschlauch-Verschraubung, Schutzschlauch-Verschraubung, Verschraubung
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
50
€ 5,90*
ab € 6,7333*
€ 8,4833*
23 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 7,09*
€ 8,80*
24 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,90*
ab € 7,13*
€ 8,85*
1
€ 5,46*
ab € 7,35*
€ 10,49*
Lager 262
50
€ 5,95*
ab € 23,55017*
€ 28,20017*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 28,20017*
€ 33,5582
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,55017*
€ 28,0247
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 1.410,0085* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Flexa
15010012010
ab € 7,00497*
Ähnlich
Flexa
15010012012
ab € 4,97571*
Ähnlich
Flexa
15010012020
ab € 7,7761*
Ähnlich
Flexa
15010012025
ab € 11,2544*
Ähnlich
Flexa
15010012032
ab € 19,0752*
Ähnlich
Flexa
15010012050
ab € 44,28015*
Ähnlich
Flexa
15010012040
ab € 34,4862*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.