Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelmarkierung u ge Kabel Ø4,3-5,3mm Kst U-Form 8x3mm rast LEGRAND038380


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Legrand 038380 Kabelmarkierer
Legrand 038380 Kabelmarkierer
Legrand 038380 Kabelmarkierer
Artikel-Nr.:
     262-B128J38
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     038380
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer
Kabelmarkierung u ge Kabel Ø4,3-5,3mm Kst U-Form 8x3mm rast LEGRAND038380
Weitere Informationen:
Aderdurchmesser:
4.3 - 5.3 mm mm
Art des Aufdrucks:
U
Aufdruck:
Buchstaben
Ausführung:
Kabelmarker
Breite:
3 mm
Farbe:
gelb
Kabeldurchmesser:
4.3 - 5.3 mm
Länge:
8 mm mm
Montageart:
rasten
Verzahnung:
ohne
Werkstoff:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Kabelmarkierung, Klemmenmarkierung, Zackband, Bezeichnungshülsen, Leiterbezeichnungshülse, Leitermarkierer, legrand kabelbeschriftung, zackband, kabelkennzeichnung u, Beschriftungssystem, Einsteckstreifen, Kabelbeschriftungsgerät, Kabel-Etikettiersystem, Kabelmarker, Kabelmarkierungssystem, Kennzeichnung für Kabel, Kennzeichnungssystem für Kabel, Kunststoffkabel-Markierer, Label Dispenser, Markierspender
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 24,786*
€ 33,825*
€ 5,46*
ab € 25,851*
€ 34,992*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 26,541*
€ 35,991*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 26,991*
€ 36,591*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 34,866*
€ 45,654*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 45,654*
€ 54,32826
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 45,285*
€ 53,88915
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 42,615*
€ 50,71185
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 41,004*
€ 48,79476
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 39,855*
€ 47,42745
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 34,866*
€ 41,49054
pro Paket
1 Paket enthält 300 Stück (ab € 0,11622* pro Stück)
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.