Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kennzeichnung CAB3 4,0-6,0(U)


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Kennzeichnung CAB3 4,0-6,0(U)
Kennzeichnung CAB3 4,0-6,0(U)
Artikel-Nr.:
     3517I-45913675
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     038380
EAN/GTIN:
     3245060383800
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer

Kennzeichnung CAB3 4,0-6,0(U)

Legrand Kennzeichnungssystem CAB 3, für Leiterquerschnitt 4 bis 6 mm², Buchstabe:U (Schwarz auf gelbem Hintergrund), Kennzeichnung von Leitern mittels Ziffern, Buchstaben und Symbolen, zum Aufklipsen auf Leiter.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Heftform
Typ:
mittelwandig
Verzahnung:
ohne
Werkstoff:
Kunststoff
Aderdurchmesser:
2,3..2,8 mm
Kabeldurchmesser:
3,8..5 mm
Länge:
8 mm
Breite:
3 mm
Farbe:
gelb
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 24,804*
€ 33,354*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 25,743*
€ 34,392*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 26,442*
€ 35,331*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 26,871*
€ 35,931*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 27,291*
€ 36,54*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 34,392*
€ 40,92648
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 33,933*
€ 40,38027
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 32,343*
€ 38,48817
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 30,561*
€ 36,36759
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 29,892*
€ 35,57148
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 25,743*
€ 30,63417
pro Paket
1 Paket enthält 300 Stück (ab € 0,08581* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.