Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelmarkierung v ge Kabel Ø2,2-3mm Kst 5x3mm rast LEGRAND038321


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Legrand 038321 Kabelmarkierer
Legrand 038321 Kabelmarkierer
Legrand 038321 Kabelmarkierer
Legrand 038321 Kabelmarkierer
Legrand 038321 Kabelmarkierer
Artikel-Nr.:
     262-B128D56
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     038321
EAN/GTIN:
     3245060383213
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer
Kabelmarkierung v ge Kabel Ø2,2-3mm Kst 5x3mm rast LEGRAND038321
Weitere Informationen:
Aderdurchmesser:
2.2 - 3 mm mm
Art des Aufdrucks:
V
Aufdruck:
Buchstaben
Ausführung:
Kabelmarker
Breite:
3 mm
Farbe:
gelb
Kabeldurchmesser:
2.2 - 3 mm
Länge:
5 mm mm
Montageart:
rasten
Verzahnung:
ohne
Werkstoff:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Kabelmarkierung, Klemmenmarkierung, Zackband, Bezeichnungshülsen, Leiterbezeichnungshülse, Leitermarkierer, legrand kabelbeschriftung, zackband, kabelbeschriftung kunststoff, Beschriftungssystem, Einsteckstreifen, Kabelbeschriftungsgerät, Kabel-Etikettiersystem, Kabelmarker, Kabelmarkierungssystem, Kennzeichnung für Kabel, Kennzeichnungssystem für Kabel, Kunststoffkabel-Markierer, Label Dispenser, Markierspender
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 14,091*
€ 20,082*
€ 5,46*
ab € 14,682*
€ 20,79*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 15,081*
€ 21,432*
25 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 15,342*
€ 21,672*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 19,74*
€ 27,27*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 27,27*
€ 32,4513
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 26,952*
€ 32,07288
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 25,152*
€ 29,93088
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 23,991*
€ 28,54929
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 23,142*
€ 27,53898
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 19,74*
€ 23,4906
pro Paket
1 Paket enthält 300 Stück (ab € 0,0658* pro Stück)
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.