Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kennzeichnung CAB3 0,5-1,5(V)


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Kennzeichnung CAB3 0,5-1,5(V)
Kennzeichnung CAB3 0,5-1,5(V)
Artikel-Nr.:
     3517I-45913576
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     038321
EAN/GTIN:
     3245060383213
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer

Kennzeichnung CAB3 0,5-1,5(V)

Legrand Kennzeichnungssystem CAB 3, für Leiterquerschnitt 0,5 bis 1,5 mm², Buchstabe:V (Schwarz auf gelbem Hintergrund), Kennzeichnung von Leitern mittels Ziffern, Buchstaben und Symbolen, zum Aufklipsen auf Leiter.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Heftform
Typ:
mittelwandig
Verzahnung:
ohne
Werkstoff:
Kunststoff
Aderdurchmesser:
0,8..1,4 mm
Kabeldurchmesser:
2..3,2 mm
Länge:
5 mm
Breite:
3 mm
Farbe:
gelb
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 13,65*
€ 20,13*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 14,223*
€ 20,151*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 14,601*
€ 20,82*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 20,97*
€ 20,97*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 15,171*
€ 21,441*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 20,82*
€ 24,7758
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 20,331*
€ 24,19389
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 19,05*
€ 22,6695
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 18,24*
€ 21,7056
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 17,571*
€ 20,90949
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 14,601*
€ 17,37519
pro Paket
1 Paket enthält 300 Stück (ab € 0,04867* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.