Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelmarkierung + ge Kabel Ø0,8-2,2mm Kst 5x2,3mm rast LEGRAND038142


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Legrand 038142 Kabelmarkierer
Legrand 038142 Kabelmarkierer
Legrand 038142 Kabelmarkierer
Legrand 038142 Kabelmarkierer
Artikel-Nr.:
     262-B128C78
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     038142
EAN/GTIN:
     3245060381424
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Bezeichnungsschild
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierung + ge Kabel Ø0,8-2,2mm Kst 5x2,3mm rast LEGRAND038142
Weitere Informationen:
Aderdurchmesser:
0.8 - 2.2 mm mm
Art des Aufdrucks:
+
Aufdruck:
Symbole
Ausführung:
Kabelmarker
Breite:
2.3 mm
Farbe:
gelb
Kabeldurchmesser:
0.8 - 2.2 mm
Länge:
5 mm mm
Montageart:
rasten
Verzahnung:
ohne
Werkstoff:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Kabelmarkierer, Kabelmarkierung, Klemmenmarkierung, Zackband, Bezeichnungshülsen, Leiterbezeichnungshülse, Leitermarkierer, legrand kabelkennzeichnung plus, zackband, legrand kabelbeschriftung, Beschriftungssystem, Einsteckstreifen, Kabelbeschriftungsgerät, Kabel-Etikettiersystem, Kabelmarker, Kabelmarkierungssystem, Kennzeichnung für Kabel, Kennzeichnungssystem für Kabel, Kunststoffkabel-Markierer, Label Dispenser, Markierspender
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
300
€ 7,90*
ab € 0,04697*
€ 0,07267*
300
€ 5,46*
ab € 0,0487*
€ 0,0751*
22 Tage
nicht lagernd
300
€ 4,95*
ab € 0,0512*
€ 0,0787*
16 Tage
unbekannt
300
€ 6,50*
ab € 0,0523*
€ 0,081*
Lager 262
300
€ 5,95*
ab € 0,0658*
€ 0,1003*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 300 Stück
€ 0,1003*
€ 0,11936
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0893*
€ 0,10627
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0855*
€ 0,10175
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0658*
€ 0,0783
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 300 Stück
Mindestbestellmenge: 300 Stück ( entspricht € 30,09* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.