Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Legrand 038142 Kennzeichnungssystem CAB3 0,15-0,5qmm Symbol:+


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Legrand 038142 Kabelmarkierer
Legrand 038142 Kabelmarkierer
Legrand 038142 Kabelmarkierer
Legrand 038142 Kabelmarkierer
Artikel-Nr.:
     986-0015438
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     038142
EAN/GTIN:
     3245060381424
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Bezeichnungsschild
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Legrand Kennzeichnungssystem CAB 3, für Leiterquerschnitt 0,15 bis 0,5 mm², Symbol:"+" (Schwarz auf gelbem Hintergrund), Kennzeichnung von Leitern mittels Ziffern, Buchstaben und Symbolen, zum Aufklipsen auf Leiter.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Heftform
Länge:
5 mm
Breite:
2,3 mm
Farbe:
gelb
Montageart:
rasten
Werkstoff:
Kunststoff
Transparent:
false
Aufdruck:
Symbole
Mit Textfeld:
true
Aderdurchmesser:
0.4 mm | 0.8 mm
Kabeldurchmesser:
1 mm | 2.3 mm
Verzahnung:
ohne
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
300
€ 7,90*
ab € 0,04717*
€ 0,07297*
300
€ 5,46*
ab € 0,0488*
€ 0,0754*
26 Tage
nicht lagernd
300
€ 4,95*
ab € 0,0509*
€ 0,0788*
Lager 986
unbekannt
300
€ 6,50*
ab € 0,0524*
€ 0,0811*
23 Tage
unbekannt
300
€ 5,90*
ab € 0,0527*
€ 0,0812*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 300 Stück
€ 0,0811*
€ 0,09651
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0744*
€ 0,08854
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0698*
€ 0,08306
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0524*
€ 0,06236
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 300 Stück
Mindestbestellmenge: 300 Stück ( entspricht € 24,33* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.