Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reihenklemme 0,08-4qmm Serie 281 2Etagen 2kl bl 26A Hutschiene TH35 281-630


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Reihenklemme 0,08-4qmm Serie 281 2Etagen 2kl bl 26A Hutschiene TH35
Reihenklemme 0,08-4qmm Serie 281 2Etagen 2kl bl 26A Hutschiene TH35
Artikel-Nr.:
     262-B126G30
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     281-630
EAN/GTIN:
     4050821703518
Suchbegriffe:
Doppelstockklemme
Durchgangsklemme
Reihenklemmen
reihenklemme wago 280-651
Reihenklemme 0,08-4qmm Serie 281 2Etagen 2kl bl 26A Hutschiene TH35 281-630
Weitere Informationen:
Abschlussplatte erforderlich:
ja
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.08 - 4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.25 - 2.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.08 - 4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.08 - 4 mm²
Anzahl der Etagen:
2
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
2
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Federzuganschluss
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Federzuganschluss
Bemessungsspannung:
500 V V
Bemessungsstrom In:
26 A
Betriebstemperatur:
105 - 105 °C
Breite:
6 mm
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V0
Etagen intern gebrückt:
ja
Explosionsgeprüfte Ausführung Ex e:
ja
Farbe:
blau
Höhe:
83.5 mm
Montageart:
Hutschiene TH35
Tiefe:
58.5 mm
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Weitere Suchbegriffe: reihenklemmen wago, reihenklemmen, Durchgangsreihenklemme, Klemme, Mehrstockklemme, Reihenklemme
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,45*
ab € 1,50*
€ 1,91*
50
€ 5,46*
ab € 1,6368*
€ 2,0868*
27 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,90*
ab € 1,65855*
€ 2,10855*
50
Frei Haus
ab € 1,7034*
€ 2,1634*
Lager 262
50
€ 5,95*
ab € 1,78222*
€ 2,24222*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 2,24222*
€ 2,66824
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,11222*
€ 2,51354
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,78222*
€ 2,12084
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 112,111* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-118
ab € 15,47*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-506
ab € 8,47*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-508
ab € 8,85*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-657
ab € 2,62*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-301
ab € 0,0193*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-302
ab € 0,0193*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
249-105
ab € 0,1068*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
249-126
ab € 2,188*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
249-127
ab € 2,245*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
281-402
ab € 0,219*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
281-471
ab € 1,33*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
281-485
ab € 0,5724*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
709-110
ab € 1,79*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
709-111
ab € 1,34*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
709-168
ab € 0,875*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.