Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reihenklemme 0,08-4qmm Serie 281 1Etage 2kl gr 32A Hutschiene TH35 281-601


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Reihenklemme 0,08-4qmm Serie 281 1Etage 2kl gr 32A Hutschiene TH35
Reihenklemme 0,08-4qmm Serie 281 1Etage 2kl gr 32A Hutschiene TH35
Artikel-Nr.:
     262-B126G23
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     281-601
EAN/GTIN:
     4044918500579
Suchbegriffe:
Durchgangsklemme
Reihenklemmen
reihenklemme wago
reihenklemmen
Reihenklemme 0,08-4qmm Serie 281 1Etage 2kl gr 32A Hutschiene TH35 281-601
Weitere Informationen:
Abschlussplatte erforderlich:
ja
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.08 - 4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.08 - 4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.08 - 4 mm²
Anzahl der Etagen:
1
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
2
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Federzuganschluss
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Federzuganschluss
Bemessungsspannung:
800 V V
Bemessungsstrom In:
32 A
Betriebstemperatur:
105 - 105 °C
Breite:
6 mm
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V0
Etagen intern gebrückt:
ja
Farbe:
grau
Höhe:
53 mm
Montageart:
Hutschiene TH35
Tiefe:
29 mm
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Weitere Suchbegriffe: Durchgangsreihenklemme, Klemme, Mehrstockklemme, Reihenklemme
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,45*
ab € 0,5824*
€ 0,7924*
2 Tage
unbekannt
50
€ 7,90*
ab € 0,72713*
€ 0,98713*
21 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 0,76*
€ 1,01*
17 Tage
unbekannt
50
€ 5,90*
ab € 0,7645*
€ 1,0245*
Lager 262
50
€ 5,95*
ab € 0,79126*
€ 1,05126*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,05126*
€ 1,251
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,00126*
€ 1,1915
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,94126*
€ 1,1201
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,79126*
€ 0,9416
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 52,563* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
209-100
ab € 0,38*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
209-141
ab € 0,1278*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-114
ab € 10,58*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-115
ab € 6,44*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-196
ab € 11,81*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-301
ab € 0,0193*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-302
ab € 0,0193*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
249-105
ab € 0,1068*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
249-127
ab € 2,285*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
249-144
ab € 89,68*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
249-147
ab € 28,70*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
280-404
ab € 0,7848*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
280-432
ab € 1,39*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
281-317
ab € 0,2596*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
281-419
ab € 0,172*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.