Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reihenklemme 0,2-6qmm Serie 282 1Etage 2kl gr 41A Hutschiene TH35 282-901


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wago 282-901 Anschlussblock Grau
Wago 282-901 Anschlussblock Grau
Wago 282-901 Anschlussblock Grau
Wago 282-901 Anschlussblock Grau
Artikel-Nr.:
     262-B126E79
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     282-901
EAN/GTIN:
     4044918445801
Suchbegriffe:
Anschlussklemme
Durchgangsklemme
Reihenklemmen
reihenklemme wago 280-651
Reihenklemme 0,2-6qmm Serie 282 1Etage 2kl gr 41A Hutschiene TH35 282-901
Weitere Informationen:
Abschlussplatte erforderlich:
ja
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.2 - 6 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.2 - 6 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.2 - 6 mm²
Anzahl der Etagen:
1
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
2
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Federzuganschluss
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Federzuganschluss
Bemessungsspannung:
800 V V
Bemessungsstrom In:
41 A
Betriebstemperatur:
105 - 105 °C
Breite:
8 mm
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V0
Etagen intern gebrückt:
ja
Farbe:
grau
Höhe:
74.5 mm
Montageart:
Hutschiene TH35
Tiefe:
32.5 mm
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Weitere Suchbegriffe: reihenklemmen wago, reihenklemmen, Durchgangsreihenklemme, Klemme, Mehrstockklemme, Reihenklemme
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,45*
ab € 0,8796*
€ 1,1496*
Lager 262
50
€ 5,95*
ab € 1,18148*
€ 1,52148*
1 Tag
4
1
€ 4,99*
ab € 1,05*
€ 1,59*
18 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,90*
ab € 1,2864*
€ 1,6364*
1
€ 5,46*
ab € 1,10*
€ 1,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,52148*
€ 1,81056
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,44148*
€ 1,71536
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,37148*
€ 1,63206
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,18148*
€ 1,40596
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 76,074* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-115
ab € 25,48*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
209-501
ab € 1,52*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
209-502
ab € 1,70*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
209-545
ab € 1,724*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-114
ab € 10,61*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-115
ab € 6,44*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-196
ab € 11,81*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
282-325
ab € 0,28685*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
282-367
ab € 4,49*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
282-402
ab € 0,34*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
709-112
ab € 1,40*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-501
ab € 1,474*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-501/000-007
ab € 11,75*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-501/000-012
ab € 11,65*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-5501/000-002
ab € 11,65*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.