Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klemmleiste 1p gr Serie 260 18A Thermopl 0,08-1,5qmm 5mm Federzugans 260-301


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Klemmleiste 1p gr Serie 260 18A Thermopl 0,08-1,5qmm 5mm Federzugans
Klemmleiste 1p gr Serie 260 18A Thermopl 0,08-1,5qmm 5mm Federzugans
Artikel-Nr.:
     262-B126A01
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     260-301
EAN/GTIN:
     4044918593359
Suchbegriffe:
Anschlussklemme
Reihenklemmen
reihenklemmen wago 260-301
reihenklemmen wago
Klemmleiste 1p gr Serie 260 18A Thermopl 0,08-1,5qmm 5mm Federzugans 260-301
Weitere Informationen:
Abschlussplatte erforderlich:
ja
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.08 - 1.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.08 - 1.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.08 - 1.5 mm²
Anzahl der Klemmstellen je Pol:
2
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Federzuganschluss
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Federzuganschluss
Bemessungsspannung:
400 V V
Bemessungsstrom In:
18 A
Betriebstemperatur:
-30 - 85 °C
Breite:
5 mm
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V0
Farbe:
grau
Halogenfrei:
ja
Höhe:
17 mm
Polzahl:
1
Tiefe:
25 mm
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Weitere Suchbegriffe: reihenklemmen, Dosenklemme, Ein- und mehrpolige Klemmenleiste, Europaklemmleiste, Geräteklemme, Leuchtenklemme, Lüsterklemme, Netzanschlussklemme, Reihenklemme
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,2112*
€ 0,2812*
25 Tage
nicht lagernd
300
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,22*
€ 0,29*
9 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,2312*
€ 0,3112*
50
pro Stück
€ 3,90*
ab € 0,2386*
€ 0,3186*
Lager 262
300
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,31003*
€ 0,41003*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 300 Stück
€ 0,41003*
€ 0,48794
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,36003*
€ 0,42844
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,35003*
€ 0,41654
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,31003*
€ 0,36894
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 300 Stück
Mindestbestellmenge: 300 Stück ( entspricht € 123,009* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
209-123
ab € 0,2596*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
209-132
ab € 1,89*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
209-137
ab € 0,3008*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-154
ab € 2,32*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-657
ab € 2,61*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-658
ab € 3,03*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-832
ab € 18,95*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-104
ab € 0,00507*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-123
ab € 0,00505*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-151
ab € 0,00509*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-222
ab € 0,0193*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-223
ab € 0,0193*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-301
ab € 0,0193*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-302
ab € 0,0193*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
260-361
ab € 0,0377*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.