Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Querverbinder 8p Serie 2004 steckb isol 32A m.Berührungss 2004-408


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wago 2004-408 Schaltkastenzubehör Leitungsbrücke
Wago 2004-408 Schaltkastenzubehör Leitungsbrücke
Artikel-Nr.:
     262-B125A45
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     2004-408
EAN/GTIN:
     4055143700498
Suchbegriffe:
Klemmen Querverbinder
Steckbrücke
klemmen querverbinder wago
klemmen querverbinder
Querverbinder 8p Serie 2004 steckb isol 32A m.Berührungss 2004-408
Weitere Informationen:
Anzahl der gebrückten Klemmen:
8
Ausführung:
Querverbinder
Bemessungsspannung:
800 V V
Bemessungsstrom In:
32 A
Explosionsgeprüfte Ausführung Ex e:
ja
Isoliert:
ja
Mit Berührungsschutz:
ja
Montageart:
steckbar
Rastermaß:
6.2 mm mm
Weitere Suchbegriffe: Brücke, Brücke für Reihenklemme, Brücker für Reihenklemme, Brückungskamm, Doppelleitungsbrücker, Doppelleitungs-Brückungskamm, Doppelteilungsbrücker, Drahtkettenbrücker, Einlegebrücke, Einlegebrücker, Feste Brücke für Reihenklemme, Kettenbrücke, Leitungsbrücker, Querbrücker, Querverbinder, Querverbinder für Reihenklemme, Querverbinder/Brücker für Reihenklemme, Querverbindung, Reduzierverbinder, Reihenklemme, Reihenklemmen-Brücke, Reihenklemmen-Querverbinder, Reihenklemmen-Zubehör, Schachtelbrücker, Schachtelverbinder, Schaltbarer Brücker, Schaltbrücke, Trennbrücker, Verbinder, Verbindungskamm, Verbindungsstecker, Verbindungssteg, Vertikalbrücker, Zubehör für Reihenklemme
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 7,90*
ab € 1,42*
€ 1,89*
22 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,43*
€ 1,90*
25
pro Stück
€ 5,46*
ab € 1,508*
€ 1,998*
25
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,538*
€ 2,038*
Lager 262
25
pro Stück
€ 5,95*
ab € 1,80308*
€ 2,38308*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 2,38308*
€ 2,83587
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,24308*
€ 2,66927
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,11308*
€ 2,51457
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,80308*
€ 2,14567
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 59,577* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
WAGO Kontakttechnik
2004-402
ab € 0,1772*
Ähnlich
WAGO Kontakttechnik
2004-403
ab € 0,3628*
Ähnlich
WAGO Kontakttechnik
2004-404
ab € 0,524*
Ähnlich
WAGO Kontakttechnik
2004-405
ab € 0,6996*
Ähnlich
WAGO Kontakttechnik
2004-406
ab € 0,89*
Ähnlich
WAGO Kontakttechnik
2004-407
ab € 1,23*
Ähnlich
WAGO Kontakttechnik
2004-409
ab € 1,424*
Ähnlich
WAGO Kontakttechnik
2004-410
ab € 1,7469*
Ähnlich
WAGO Kontakttechnik
2004-433
ab € 0,3912*
Ähnlich
WAGO Kontakttechnik
2004-434
ab € 0,5916*
Ähnlich
WAGO Kontakttechnik
2004-435
ab € 0,89*
Ähnlich
WAGO Kontakttechnik
2004-436
ab € 1,12155*
Ähnlich
WAGO Kontakttechnik
2004-437
ab € 1,3592*
Ähnlich
WAGO Kontakttechnik
2004-438
ab € 1,4072*
Ähnlich
WAGO Kontakttechnik
2004-439
ab € 1,604*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.