Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reihenklemme 0,25-1,5qmm Serie 2001 18A 1Etage 2kl gr Hutschiene TH35 2001-1201


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Reihenklemme 0,25-1,5qmm Serie 2001 18A 1Etage 2kl gr Hutschiene TH35
Reihenklemme 0,25-1,5qmm Serie 2001 18A 1Etage 2kl gr Hutschiene TH35
Artikel-Nr.:
     262-B124J39
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     2001-1201
EAN/GTIN:
     4017332997287
Suchbegriffe:
Dosenklemme
Dosenklemmen
Verbindungsdosenklemmen
Verbindungsklemme
Reihenklemme 0,25-1,5qmm Serie 2001 18A 1Etage 2kl gr Hutschiene TH35 2001-1201
Weitere Informationen:
Abschlussplatte erforderlich:
ja
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.5 - 2.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.75 - 1.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.25 - 1.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.25 - 1.5 mm²
Anzahl der Etagen:
1
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
2
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Federzuganschluss
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Federzuganschluss
Bemessungsspannung:
800 V V
Bemessungsstrom In:
18 A
Betriebstemperatur:
105 - 105 °C
Breite:
4.2 mm
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V0
Explosionsgeprüfte Ausführung Ex e:
ja
Farbe:
grau
Höhe:
48.5 mm
Montageart:
Hutschiene TH35
Tiefe:
32.9 mm
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Weitere Suchbegriffe: Durchgangsklemme, Reihenklemmen, reihenklemme wago, reihenklemmen, Durchgangsreihenklemme, Klemme, Mehrstockklemme, Reihenklemme
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,4394*
€ 0,5694*
1 Tag
100
100
pro Stück
€ 4,98*
ab € 0,4432*
€ 0,5732*
3 Tage
6998
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,38*
€ 0,58*
2 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,38*
€ 0,58*
Lager 262
100
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,48181*
€ 0,62181*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,62181*
€ 0,73995
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,55181*
€ 0,65665
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,53181*
€ 0,63285
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,48181*
€ 0,57335
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 62,181* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2001-171
ab € 0,08646*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2001-402
ab € 0,1628*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2001-403
ab € 0,32*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2001-404
ab € 0,48*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2001-405
ab € 0,5916*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2001-405/011-000
ab € 0,6893*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2001-406
ab € 0,83*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2001-406/020-000
ab € 0,86875*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2001-407
ab € 0,99*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2001-410
ab € 1,50*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2001-434
ab € 0,444*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2001-438
ab € 1,1516*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2001-440
ab € 1,48045*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2001-511
ab € 1,02425*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-1291
ab € 0,25541*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.