Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzleiter-Reihenklemme 0,14-4qmm gnge 1Etage APL_erf. Hutschiene TH35 UT2,5-PE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD10
Artikel-Nr.:
     262-B118A05
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3044092
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Durchgangsklemme
Reihenklemmen
Erdklemme
Erdungsklemme
Schutzleiter-Reihenklemme 0,14-4qmm gnge 1Etage APL_erf. Hutschiene TH35 UT2,5-PE
Weitere Informationen:
Abschlussplatte erforderlich:
ja
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.14 - 4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.14 - 2.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.14 - 4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.14 - 4 mm²
Anzahl der Etagen:
1
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Schraubanschluss
Breite:
5.2 mm
Farbe:
grün/gelb
Höhe:
47.5 mm
Montageart:
Hutschiene TH35
Tiefe:
47.7 mm
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Weitere Suchbegriffe: PEN-Klemme, Schutzleiterklemme, phoenix contact reihenklemme grün gelb, reihenklemmen phoenix contact, reihenklemmen, PE-Klemme, Reihenklemme, Schirmleiterklemme, Schutzleiter-Reihenklemme
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,45*
ab € 1,6334*
€ 2,0534*
1 Tag
58
1
pro Stück
€ 6,40*
ab € 1,64154*
€ 2,33154*
Lager 262
50
pro Stück
€ 5,95*
ab € 1,91151*
€ 2,36151*
1
pro Stück
€ 5,46*
ab € 1,74*
€ 2,47*
1 Tag
124
1
pro Stück
€ 4,99*
ab € 1,8192*
€ 2,5792*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 2,36151*
€ 2,8102
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,23151*
€ 2,6555
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,91151*
€ 2,2747
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 118,0755* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
3047028
ab € 0,2946*
Zubehör
Phoenix Contact
3047206
ab € 0,38*
Zubehör
Phoenix Contact
3047167
ab € 0,3398*
Zubehör
Phoenix Contact
0811228
ab € 15,64*
Zubehör
Phoenix Contact
3036725
ab € 0,269*
Zubehör
Phoenix Contact
3030170
ab € 28,066*
Zubehör
Phoenix Contact
3030172
ab € 31,03*
Zubehör
Phoenix Contact
3022218
ab € 0,36*
Zubehör
Phoenix Contact
3022276
ab € 0,30*
Zubehör
Phoenix Contact
1206560
ab € 0,20*
Zubehör
Phoenix Contact
1206573
ab € 0,20*
Zubehör
Phoenix Contact
0201702
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201663
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201731
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201676
ab € 0,249*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.