Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verteiler SensorAktor 3Steckpl 4p 60V M12 SAC-3P-M12Y/2XM12FSBPE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD10
Artikel-Nr.:
     262-B117J65
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1683413
EAN/GTIN:
     4017918164171
Suchbegriffe:
AS-i Y-Verteiler
ASI Y-Verteiler
SAI Y-Verteiler
AS-i Verteiler
Verteiler SensorAktor 3Steckpl 4p 60V M12 SAC-3P-M12Y/2XM12FSBPE
Weitere Informationen:
Anschließbarer Leiterquerschnitt:
0 - 0 mm²
Anzahl der Kanäle pro Steckplatz:
4
Anzahl der Sensor-/Aktor-Steckplätze:
3
Ausführung der Abgänge für Sensor-/Aktorleitungen:
M12
Bemessungsspannung:
60 V
Betriebstemperatur:
-25 - 90 °C
Gehäusefarbe:
grün
Max. Strombelastbarkeit pro E/A-Signal:
4 A
Polzahl der Sensor-/Aktor-Steckplätze:
4
Schutzart (IP):
IP69K
Verschmutzungsgrad:
1
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Gold
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Werkstoff des Kontaktgrundkörpers:
Bronze
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
5
€ 7,90*
ab € 12,37*
€ 15,85*
5
€ 5,46*
ab € 12,422*
€ 15,892*
5
Frei Haus
ab € 12,896*
€ 16,496*
10 Tage
unbekannt
5
€ 6,99*
ab € 13,62*
€ 17,17*
Lager 262
5
€ 5,95*
ab € 15,13*
€ 18,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 18,68*
€ 22,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,88*
€ 20,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,54*
€ 19,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,13*
€ 18,00
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 93,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1208429
ab € 44,08*
Zubehör
Phoenix Contact
1430873
ab € 1,63*
Zubehör
Phoenix Contact
1560251
ab € 0,93*
Zubehör
Phoenix Contact
1680539
ab € 0,53*
Zubehör
Phoenix Contact
1430899
ab € 1,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.