Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klemmleiste 1p 101A 10-25qmm Thermopl 24mm Transparent Schraub B102


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verbindungsklemme 25qmm, 1-polig B102
Verbindungsklemme 25qmm, 1-polig B102
Artikel-Nr.:
     262-B115C11
Hersteller:
     HKL
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4011126353976
Suchbegriffe:
Dosenklemme
Dosenklemmen
Verbindungsdosenklemmen
Verbindungsklemme
Klemmleiste 1p 101A 10-25qmm Thermopl 24mm Transparent Schraub B102
Weitere Informationen:
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
10 - 25 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
10 - 25 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
6 - 25 mm²
Anzahl der Klemmstellen je Pol:
2
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Schraubanschluss
Bemessungsspannung:
500 V V
Bemessungsstrom In:
101 A
Breite:
24 mm
Halogenfrei:
ja
Höhe:
27 mm
Polzahl:
1
Tiefe:
24 mm
Transparent:
ja
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Weitere Suchbegriffe: hkl dosenklemme, dosenklemme, verbindungsklemme 7 x 25mm², Ein- und mehrpolige Klemmenleiste, Europaklemmleiste, Geräteklemme, Leuchtenklemme, Lüsterklemme, Netzanschlussklemme, Reihenklemme
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,90*
ab € 3,1191*
€ 3,8491*
25 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 3,0583*
€ 4,1383*
26 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,80*
ab € 3,04*
€ 4,70*
1
€ 5,46*
ab € 3,05*
€ 4,71*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 4,77238*
€ 7,21238*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,21238*
€ 8,58273
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,64238*
€ 7,90443
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,29238*
€ 7,48793
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,08238*
€ 7,23803
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,79238*
€ 6,89293
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,77238*
€ 5,67913
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.