Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleinhuis B102 Verbindungsklemme 25qmm 1polig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0284896
Hersteller:
     HKL
Herst.-Nr.:
     B102
EAN/GTIN:
     4011126353976
Suchbegriffe:
Dosenklemme
Dosenklemmen
Verbindungsdosenklemmen
Verbindungsklemme
Verbindungsklemme nach DIN EN 60998, Pol einseitig geschlossen, mit 2 Klemmstellen, ausgepragtem Einfuhrtrichter sowie Befestigungsbohrung, bei Verwendung des Befestigungselementes 159SM auf Tragschiene TS 35 mm deren Anschlussma?e DIN EN 60715 entsprechen, halogenfrei. Abmessungen (ca. Ma?e) H x B x L : 27 x 29 x 24 mm Klemmbereich eindrahtig, starr, flexibel : 6,0 - 25,0 mm? Anschlussmoglichkeiten eindrahtig, starr, flexibel : 2 x 6,0 mm?, 1 x 10,0 mm?, 1 x 16,0 mm?, 1 x 25,0 mm? Pol : 1 Werkstoff Isolierteil : PC - Polycarbonat Werkstoff Klemmbolzen : Messing Werkstoff Klemmschrauben : galvanisch verzinkter Stahl Max. Umgebungstemperatur : 85?C Nennspannung : 500 V Farbton : transparent
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4147
nicht lagernd
100
€ 7,90*
ab € 3,1291*
€ 3,8791*
10
€ 5,46*
ab € 3,061*
€ 4,221*
7 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 3,0683*
€ 4,2383*
19 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 3,6396*
€ 4,9696*
26 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,80*
ab € 3,89*
€ 5,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 3,8791*
€ 4,61613
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,1291*
€ 3,72363
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 387,91* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.