Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbindungsmuffe Warmschr 4x185-240qmm (N)HXH hfr SMH4/185-240/E90


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-B103F00
Hersteller:
     Behr Bircher Cellpack BBC
Herst.-Nr.:
     145661
EAN/GTIN:
     4010311021454
Suchbegriffe:
Funktionserhaltkabel
Kabelmuffe
Schrumpfmuffe
funktionserhaltkabel e90 4x120
Verbindungsmuffe Warmschr 4x185-240qmm (N)HXH hfr SMH4/185-240/E90
Weitere Informationen:
Anzahl der Leiter:
4
Ausführung:
Warmschrumpf
Bemessungsspannung U0/U (Um):
0,6/1 (1,2) kV
Halogenfrei:
ja
Isoliermaterial:
Kunststoff
Leiternennquerschnitt:
185 - 240 mm²
Mit Schutzleiter:
ja
Verbindungszubehör mitgeliefert:
ohne
geeignet für:
(N)HXH
Weitere Suchbegriffe: schrumpfmuffe cellpack, schrumpfmuffe, Gießharzmuffe, Gießharz-Verbindungsgarnitur, Kabelverbindungsmuffe, Kaltschrumpf-Garnitur, Kaltschrumpfmuffe, Kaltschrumpf-Verbindungsgarnitur, Übergang, Übergangsgarnitur, Übergangsmuffe, Verbindung, Verbindungs- und Übergangsmuffe, Verbindungsgarnitur, Verbindungsmuffe, Warmschrumpf-Garnitur, Warmschrumpfmuffe, Warmschrumpf-Verbindungsgarnitur
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 281,20*
€ 328,45*
Frei Haus
ab € 281,25*
€ 328,46*
20 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 287,13*
€ 334,20*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 302,10*
€ 352,52*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 328,10*
€ 382,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 382,77*
€ 455,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 380,24*
€ 452,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 364,99*
€ 434,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 355,37*
€ 422,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 328,10*
€ 390,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Behr Bircher Cellpack BBC
146765
ab € 861,14*
Zubehör
Behr Bircher Cellpack BBC
146766
ab € 487,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.