Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cellpack Verbindungsmuffe feuerbeständig SMH4 185-240 E90


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-109311
Hersteller:
     Behr Bircher Cellpack BBC
Herst.-Nr.:
     145661
EAN/GTIN:
     4010311021454
Suchbegriffe:
Funktionserhaltkabel
Kabelmuffe
Schrumpfmuffe
funktionserhaltkabel e90 4x120
Cellpack Verbindungsmuffe feuerbeständig SMH4 185-240 E90 Spannungsreihe 0,6/1 kV, Anzahl der Leiter 4, Geeignet für sonstige, Halogenfrei, Warmschrumpf-Verbindungsmuffe Typ SMH4 185-240 E90 - 0.6/1 (1.2) kV.

Anwendung: Zur Verbindung von Sicherheitskabeln der Bauarten (N)HX(HX) und (N)HXCHX, überall wo diese vorgeschrieben sind, z.

B.

Kraftwerke, Chemieanlagen, öffentliche Gebaeude, Flughäfen, Tunnels, Offshore Anlagen, Feueralarmsysteme, Aufzuege, Treppenhäuser, Fahrschächte, Triebwerke.

Eigenschaften: feuerbeständig, halogenfrei, sehr geringe Rauchgasentwicklung, selbstverlöschend, geeignet für alle Verlegearten.

Prüfungen: DIN 4102, Teil 12, Entwurf Februar 1996 (E90), DIN VDE 0472, Teil 814 (FE180), IEC 331, IEC 332.

Lieferumfang: Innenmuffen, Isolierrohre, Aussenmuffe, illustrierte Montageanleitung, Reinigungstuch, Schmirgelleinen

Weitere Informationen:
Spannungsreihe:
0,6/1 kV
Anzahl der Leiter:
4
Bergbauzulassung:
Nein
Mit konzentrischer Abschirmung:
Nein
Geeignet für:
sonstige
Zur Verbindung von papier- mit kunststoffisolierten Kabeln:
Nein
Halogenfrei:
Ja
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: schrumpfmuffe cellpack, schrumpfmuffe, Kabelverbindungsmuffe, Muffe, Niederspannungsmuffe, Verbindungs- und Übergangsmuffe, Verbindungsgarnitur, Verbindungsmuffe, Warmschrumpf-Garnitur, Warmschrumpf-Verbindungsgarnitur, Warmschrumpfmuffe
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5382
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 281,20*
€ 328,45*
Frei Haus
ab € 281,25*
€ 328,46*
20 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 287,13*
€ 334,20*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 302,10*
€ 352,52*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 321,54*
€ 375,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 328,45*
€ 390,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 324,90*
€ 386,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 313,16*
€ 372,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 304,68*
€ 362,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 281,20*
€ 334,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Behr Bircher Cellpack BBC
146765
ab € 861,14*
Zubehör
Behr Bircher Cellpack BBC
146766
ab € 487,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.