Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrumpf-Endkappe 10qmm Ø155mm L45mm SKH/15-5/BK


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schrumpf-Endkappe 10qmm Ø155mm L45mm
Schrumpf-Endkappe 10qmm Ø155mm L45mm
Artikel-Nr.:
     262-B103E35
Hersteller:
     Behr Bircher Cellpack BBC
Herst.-Nr.:
     125351
EAN/GTIN:
     4010311020716
Suchbegriffe:
Endkappe (Rohr)
Rohrendkappe
Rohrschutzkappe
Endmuffe
Schrumpf-Endkappe 10qmm Ø155mm L45mm SKH/15-5/BK
Weitere Informationen:
Ausführung:
dickwandig
Bedruckbar:
ja
Betriebstemperatur:
-30 - 135 °C
Farbe:
schwarz
Gesamtlänge nach Schrumpf:
45 mm mm
Halogenfrei:
ja
Innendurchmesser nach Schrumpf:
5 mm
Innendurchmesser vor Schrumpf:
15 mm
Mit Innenkleber:
ja
Nennquerschnitt:
10 - 10 mm²
Schrumpfrate:
3:1
Typ:
Warmschrumpf
Wandstärke nach Schrumpf:
2.2 mm
Werkstoff:
Polyolefine (PO-X)
Weitere Suchbegriffe: Kabelendgarnitur, Kabelendverschluss, Schrumpfkappe, Schrumpfschlauch Endkappe, Schrumpfschlauch Endverschluss, Warmschrumpfendkappe, endmuffe cellpack, endkappe (rohr), schrumpfkappen 5mm, Endkappe, Finger-Aufteilkappe, Kabelendgarnitur spannungsfest, Schrumpf-Endkappe, Warmschrumpf-Endkappe, Warmschrumpf-Kappe
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 1,55*
€ 2,33*
1
€ 5,46*
ab € 1,56*
€ 2,34*
1 Tag
47
1
€ 4,99*
ab € 1,67*
€ 2,48*
19 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 1,73*
€ 2,57*
7 Tage
114
1
€ 6,95*
ab € 1,74*
€ 2,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,33*
€ 2,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,15*
€ 2,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,08*
€ 2,48
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,94*
€ 2,31
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,79*
€ 2,13
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,55*
€ 1,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
125337
ab € 7,68*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
125334
ab € 1,85*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
125335
ab € 2,37*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
125336
ab € 4,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.