Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gießharzmuffe 4f Parallelabzw 95-150qmm 16-50qmm N(A)YY H5/EG


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gießharzmuffe 4f Parallelabzw 95-150qmm 16-50qmm N(A)YY
Gießharzmuffe 4f Parallelabzw 95-150qmm 16-50qmm N(A)YY
Artikel-Nr.:
     262-B103D64
Hersteller:
     Behr Bircher Cellpack BBC
Herst.-Nr.:
     124787
EAN/GTIN:
     4010311003382
Suchbegriffe:
Abzweigmuffe
Giessharz-Muffe
Giessharzmuffen
cellpack giessharzmuffe
Gießharzmuffe 4f Parallelabzw 95-150qmm 16-50qmm N(A)YY H5/EG
Weitere Informationen:
Anzahl der Leiter:
4
Ausführung:
Gießharz
Bemessungsspannung U0/U (Um):
0,6/1 (1,2) kV
Geeignet für:
N(A)YY
Halogenfrei:
ja
Kabeldurchmesser Abzweigkabel:
32 - 32 mm mm
Kabeldurchmesser Hauptkabel:
50 - 50 mm mm
Leiternennquerschnitt Abzweigkabel:
16 - 50 mm²
Leiternennquerschnitt Hauptkabel:
95 - 150 mm²
Typ:
Parallelabzweig
Verbindungszubehör mitgeliefert:
ohne
Weitere Suchbegriffe: gießharzmuffen, Abzweiggarnitur, Doppelabzweig, Doppelabzweigmuffe, Durchgangsabzweig, Kabelabzweig, Parallelabzweig, T-Abzweig, Verbindungs- und Abzweiggarnitur, Verbindungsgarnitur, Y-Abzweig
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 48,52*
€ 63,72*
15 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 49,22*
€ 64,37*
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 50,03*
€ 67,36*
16 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 58,81*
€ 76,68*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 66,29*
€ 86,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,72*
€ 75,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,53*
€ 75,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,77*
€ 71,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,24*
€ 69,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,96*
€ 68,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,52*
€ 57,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
124786
ab € 148,95*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
124789
ab € 24,66*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
124790
ab € 27,31*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
124815
ab € 57,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.