Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gießharzmuffe 4f T-Abzweig 185qmm 150qmm N(A)YY T5/EG


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gießharzmuffe 4f T-Abzweig 185qmm 150qmm N(A)YY
Gießharzmuffe 4f T-Abzweig 185qmm 150qmm N(A)YY
Artikel-Nr.:
     262-B103B93
Hersteller:
     Behr Bircher Cellpack BBC
Herst.-Nr.:
     131854
EAN/GTIN:
     4010311053943
Suchbegriffe:
Abzweigmuffe
Giessharz-Muffe
Giessharzmuffen
cellpack giessharzmuffe
Gießharzmuffe 4f T-Abzweig 185qmm 150qmm N(A)YY T5/EG
Weitere Informationen:
Anzahl der Leiter:
4
Ausführung:
Gießharz
Bemessungsspannung U0/U (Um):
0,6/1 (1,2) kV
Geeignet für:
N(A)YY
Halogenfrei:
ja
Kabeldurchmesser Abzweigkabel:
62 - 62 mm mm
Kabeldurchmesser Hauptkabel:
62 - 62 mm mm
Leiternennquerschnitt Abzweigkabel:
150 - 150 mm²
Leiternennquerschnitt Hauptkabel:
185 - 185 mm²
Typ:
T-Abzweig
Verbindungszubehör mitgeliefert:
ohne
Weitere Suchbegriffe: gießharzmuffen, Abzweiggarnitur, Doppelabzweig, Doppelabzweigmuffe, Durchgangsabzweig, Kabelabzweig, Parallelabzweig, T-Abzweig, Verbindungs- und Abzweiggarnitur, Verbindungsgarnitur, Y-Abzweig
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 208,42*
€ 253,08*
14 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 210,47*
€ 255,62*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 211,83*
€ 264,07*
16 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 251,06*
€ 301,94*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 273,84*
€ 328,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 253,08*
€ 301,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 250,60*
€ 298,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 247,71*
€ 294,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 234,96*
€ 279,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 208,42*
€ 248,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
131778
ab € 127,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.