Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cellpack 131854 Elektro-Draht-Anschluss 1 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gießharzmuffe 4p T-Abzweig 185qmm 150qmm N(A)YY
Gießharzmuffe 4p T-Abzweig 185qmm 150qmm N(A)YY
Artikel-Nr.:
     CIDE6-78324733
Hersteller:
     Behr Bircher Cellpack BBC
Herst.-Nr.:
     131854
EAN/GTIN:
     4010311053943
Suchbegriffe:
Abzweigmuffe
Giessharz-Muffe
Giessharzmuffen
giessharz-muffe cellpack
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
353 mm
Verpackungstiefe
568 mm
Verpackungshöhe
150 mm
Paketgewicht
7439 g
Weitere Suchbegriffe: gießharz muffe
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 193,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 234,06*
€ 278,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 230,31*
€ 274,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 225,79*
€ 268,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 215,10*
€ 255,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 193,92*
€ 230,76
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
131778
ab € 118,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.