Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrumpfschlauch dünnw L15m Ø2,41,2mm sw 2:1 0,51mm -55-135°C SB/2.4-1.2/BK/15M


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     262-B103B02
Hersteller:
     Behr Bircher Cellpack BBC
Herst.-Nr.:
     127034
EAN/GTIN:
     4010311035604
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
schrumpfschlauch
Schrumpfschlauch dünnw L15m Ø2,41,2mm sw 2:1 0,51mm -55-135°C SB/2.4-1.2/BK/15M
Weitere Informationen:
Ausführung:
dünnwandig
Bedruckbar:
ja
Betriebstemperatur:
-55 - 135 °C
Farbe:
schwarz
Innendurchmesser nach Schrumpf:
1.2 mm
Innendurchmesser vor Schrumpf:
2.4 mm
Länge:
15 m mm
Nenndurchmesser in Zoll:
3/32 Zoll
Schrumpfrate:
2:1
Typ:
Warmschrumpf
UL-Zulassung:
ja
Wandstärke nach Schrumpf:
0.51 mm mm
Werkstoff:
Polyolefine (PO-X)
Weitere Suchbegriffe: Abrollbox mit Schrumpfschlauch, Dickwandiger Schrumpfschlauch, Dünnwandiger Schrumpfschlauch, Isolierschlauch, Kaltschrumpfschlauch, Kleinrollen-Spenderbox, Mittelwandiger Schrumpfschlauch, Schlauch, Schrumpfschlauch-Rolle, Wärmeschrumpfender Schlauch, Warmschrumpfschlauch
Angebote (17)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
2
pro Stück
€ 9,70*
ab € 8,99*
€ 12,22*
pro Stück
€ 5,00*
ab € 11,28*
€ 15,27*
14 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 7,90*
ab € 12,27*
€ 16,47*
16 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 6,99*
ab € 12,48*
€ 17,18*
Lager 262
pro Stück
€ 5,95*
ab € 14,03*
€ 18,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,90*
€ 22,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,67*
€ 22,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,66*
€ 21,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,51*
€ 19,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,94*
€ 18,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,03*
€ 16,70
pro Stück
1 Stück enthält 15 Meter (ab € 0,93534* pro Meter)
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
127027
ab € 11,01*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
127041
ab € 11,46*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
127042
ab € 18,78*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
127050
ab € 18,58*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
127058
ab € 18,79*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
127065
ab € 11,07*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
127066
ab € 18,57*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
127074
ab € 18,69*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
127082
ab € 15,02*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
127089
ab € 11,20*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
127090
ab € 18,92*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
127020
ab € 11,28*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
127081
ab € 11,17*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
127049
ab € 11,47*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
127057
ab € 11,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.