Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Röhrenlampe G13 T8 24W 6500K 3700lm D ws mattiert 160° AC Ø28x1500mm 30-80V MASLEDTUBEHF1500MMUO24W865T8


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Philips MASTER LED 46704000 LED-Lampe 24 W G13 D
Philips MASTER LED 46704000 LED-Lampe 24 W G13 D
Artikel-Nr.:
     262-B102J39
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     46704000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED G13
LED Leuchtmittel G13
LED Leuchtmittel Sockel G13
LED Röhre
LED-Röhrenlampe G13 T8 24W 6500K 3700lm D ws mattiert 160° AC Ø28x1500mm 30-80V MASLEDTUBEHF1500MMUO24W865T8
Weitere Informationen:
Ausführung Glas/Abdeckung:
mattiert
Ausstrahlungswinkel:
160 - 160 °
Bauform:
T8
Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:
3700 lm
Durchmesser:
28 mm mm
Energieeffizienzindex (EEI):
0.1035
Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:
D
Farbe:
weiß
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Farbtemperatur:
6500 - 6500 K
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Gehäusefarbe:
weiß
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
24 kWh
Klirrfaktor (THD):
0.15
Lampenbezeichnung:
T8
Lampenform:
Röhre, zweiseitig gesockelt
Lampenleistung:
24 - 24 W
Lampenlichtausbeute:
154 lm/W
Leistungsfaktor:
0.9
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
tageslichtweiß >5300 K
Lichtstrom:
3700 - 3700 lm
Lichtstärke:
0 cd
Länge:
1500 mm
Min. Anzahl der Schaltvorgänge:
50000
Mittlere Nennlebensdauer:
75000 h
Nennspannung:
30 - 80 V V
Nennstrom:
300 - 750 mA mA
Ohne Dimmfunktion:
ja
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:
RG0
Schutzart (IP):
IP20
Sockel:
G13
Spannungsart:
AC
Weitere Suchbegriffe: LED Tube, Leuchtmittel G13, Sockel G13, philips led röhre 150cm 6500k, led röhre, philips led röhre 150cm, Lampe, LED, Leuchtmittel, Multi LED, Multi-LED
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
20
Frei Haus
ab € 15,05*
€ 17,69*
1
€ 8,50*
ab € 19,17*
€ 19,17*
1 Tag
30
1
€ 5,90*
ab € 14,28*
€ 20,25*
2 Tage
54
1
€ 6,40*
ab € 14,30*
€ 20,28*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 15,26*
€ 21,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,64*
€ 25,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,10*
€ 25,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,82*
€ 23,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,69*
€ 22,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,93*
€ 21,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,26*
€ 18,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Philips
46640100
ab € 9,76*
Ähnlich
Philips
46642500
ab € 9,92*
Ähnlich
Philips
46644900
ab € 9,93*
Ähnlich
Philips
46684500
ab € 11,57*
Ähnlich
Philips
46686900
ab € 11,55*
Ähnlich
Philips
46688300
ab € 11,58*
Ähnlich
Philips
46690600
ab € 14,03*
Ähnlich
Philips
46692000
ab € 13,50*
Ähnlich
Philips
46694400
ab € 14,00*
Ähnlich
Philips
46696800
ab € 12,78*
Ähnlich
Philips
46698200
ab € 12,78*
Ähnlich
Philips
46700200
ab € 12,31*
Ähnlich
Philips
46702600
ab € 15,06*
Ähnlich
Philips
46706400
ab € 15,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.