Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrumpfschlauch dünnw L0,035m Ø52,3mm gnge 2:1 0,56mm -55-120°C 181694


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schrumpfschlauch dünnwandig, grün/gb 181694(VE100)
Schrumpfschlauch dünnwandig, grün/gb 181694(VE100)
Artikel-Nr.:
     262-B102G10
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     181694
EAN/GTIN:
     4021103068465
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
schrumpfschlauch 2:1 5mm
schrumpfschlauch
schrumpfschlauch 2:1
Schrumpfschlauch dünnw L0,035m Ø52,3mm gnge 2:1 0,56mm -55-120°C 181694
Weitere Informationen:
Ausführung:
dünnwandig
Bedruckbar:
ja
Betriebstemperatur:
-55 - 120 °C
Farbe:
grün/gelb
Halogenfrei:
ja
Innendurchmesser nach Schrumpf:
2.3 mm
Innendurchmesser vor Schrumpf:
5 mm
Länge:
0.035 m mm
Nenndurchmesser in Zoll:
3/16 Zoll
Nennquerschnitt:
4 - 4 mm²
Schrumpfrate:
2:1
Typ:
Warmschrumpf
Wandstärke nach Schrumpf:
0.56 mm mm
Werkstoff:
Polyolefine (PO-X)
Weitere Suchbegriffe: Abrollbox mit Schrumpfschlauch, Dickwandiger Schrumpfschlauch, Dünnwandiger Schrumpfschlauch, Isolierschlauch, Kaltschrumpfschlauch, Kleinrollen-Spenderbox, Mittelwandiger Schrumpfschlauch, Schlauch, Schrumpfschlauch-Rolle, Wärmeschrumpfender Schlauch, Warmschrumpfschlauch
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 5,22*
€ 7,59*
€ 3,90*
ab € 5,92*
€ 8,49*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 406,37*
€ 463,60*
30 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 506,69*
€ 574,12*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 463,60*
€ 551,684
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 461,53*
€ 549,2207
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 439,99*
€ 523,5881
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 429,10*
€ 510,629
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 418,80*
€ 498,372
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 406,37*
€ 483,5803
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 4,0637* pro Stück)
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.