Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrumpfschlauch dünnwandig, grün/gb 181694(VE100)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6012-11167160
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     181694
EAN/GTIN:
     4021103068465
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
schrumpfschlauch

Schrumpfschlauch dünnwandig, grün/gb 181694(VE100)

Schrumpfschlauch,: Ø- vorher: 5,0 mm
Ø- nachher: 2,3 mm
Farbe: grün/gelb
Wanddicke: 0,56 mm
Länge: 35,00 mm
100er Beutel
Weitere Informationen:
Typ:
Warmschrumpf
Ausführung:
dünnwandig
Schrumpfrate:
2:1
Innendurchmesser vor Schrumpf:
5 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf:
2,3 mm
Nenndurchmesser in Zoll:
3/16 Zoll
Nennquerschnitt:
4 mm²
Wandstärke nach Schrumpf:
0,56 mm
Länge:
0,035 m
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10000
€ 5,95*
ab € 0,04067*
€ 0,05017*
100
€ 5,00*
ab € 0,0404*
€ 0,0605*
30 Tage
unbekannt
10000
€ 5,90*
ab € 0,0509*
€ 0,0613*
8 Tage
nicht lagernd
100
€ 5,90*
ab € 0,0431*
€ 0,0643*
Lager 6012
100
€ 3,90*
ab € 0,0459*
€ 0,0683*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0683*
€ 0,08128
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0647*
€ 0,07699
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0614*
€ 0,07307
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0589*
€ 0,07009
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0562*
€ 0,06688
pro Stück
ab 750000 Stück
€ 0,0459*
€ 0,05462
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 6,83* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.