Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Straßenleuchte 35W TURO AufsAns sw 76mm 4000K 4375lm elektr.Trafo Alu Gl_tr TURO-S-35-740-ST


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Aussenleuchte 4000K TURO-S-35-740-ST
LED-Aussenleuchte 4000K TURO-S-35-740-ST
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     262-B098H90
Hersteller:
     abalight
Herst.-Nr.:
     20163
EAN/GTIN:
     4251349801636
Suchbegriffe:
Lichtmastleuchte
Mastleuchte
Straßenbeleuchtung
Straßenlampe
LED-Straßenleuchte 35W TURO AufsAns sw 76mm 4000K 4375lm elektr.Trafo Alu Gl_tr TURO-S-35-740-ST
Weitere Informationen:
Art der Verdrahtung:
Abschluss
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 100.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):
20 %
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):
10 %
Austauschbares Betriebsgerät:
ja
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:
0 h
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
4375 lm
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1:
-30 - 40 °C
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Breite:
190 mm
Dimmung DALI:
ja
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM5
Farbtemperatur:
4000 - 4000 K
Farbwiedergabeindex CRI:
70-79
Fernbedienung:
ohne
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
1
Geeignet für Lampenleistung:
35 - 35 W
Geeignet für Zopfmaß:
76 - 76 mm
Gehäusefarbe:
schwarz
Höhe/Tiefe:
231 mm
Kabellänge:
0.3 m
Leistungsfaktor:
0.95
Leuchtenlichtausbeute:
125 lm/W
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Lichtfarbe:
weiß
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 100.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
15 %
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
8 %
Lichtverteiler:
Fokuslinse
Länge:
475 mm
Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter B16:
0
Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter C16:
0
Mit Anschlusskabel:
ja
Mit Betriebsgerät:
ja
Mit Leuchtmittel:
ja
Montageart:
Aufsatz/Ansatz
Nennspannung:
220 - 240 V V
Nennstrom:
700 - 700 mA
Oberflächenschutz:
pulverbeschichtet
Schlagfestigkeit:
IK07
Schutzart (IP):
IP66
Schutzklasse:
I
Spannungsart:
AC
Werkstoff der Abdeckung:
Glas transparent
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Weitere Suchbegriffe: Straßenlaterne, Straßenleuchte, lichtmastleuchte led, straßenbeleuchtung, Ansatzleuchte, Aufsatzleuchte, Außenleuchte, Dekorative Außenleuchte, Klassische Pilzleuchte, Laterne, Leuchte, Leuchtenkopf, Mastaufsatzleuchte, Mastaufsatz-Rundleuchte, Pilzleuchte, Polycarbonat-Außenleuchte, Polyester Rundleuchte, Polyester-Außenleuchte, Rundleuchte
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 274,32*
€ 324,99*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 273,67*
€ 325,56*
Frei Haus
ab € 276,42*
€ 328,09*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 308,63*
€ 361,57*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 325,56*
€ 387,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 318,38*
€ 378,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 306,99*
€ 365,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 300,58*
€ 357,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 273,67*
€ 325,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
abalight
18982
ab € 28,56*
Zubehör
abalight
18984
ab € 7,34*
Zubehör
abalight
18958
ab € 62,43*
Zubehör
abalight
18954
ab € 54,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.