Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandhalterung sw Alu L150mm ECKHALTERUNGAUßENLEUCHTEN15°


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Eckhalterung 18958
Eckhalterung 18958
Artikel-Nr.:
     262-D213J22
Hersteller:
     abalight
Herst.-Nr.:
     18958
EAN/GTIN:
     4250611889587
Wandhalterung sw Alu L150mm ECKHALTERUNGAUßENLEUCHTEN15°
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs:
Wandhalterung
Breite:
120 mm
Durchmesser:
0 mm
Farbe:
schwarz
Höhe:
0 mm
Länge:
150 mm
Werkstoff:
Aluminium
Zubehör:
ja
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 62,38*
€ 80,41*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 62,47*
€ 80,53*
Frei Haus
ab € 63,63*
€ 81,99*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 69,05*
€ 88,36*
29 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 77,71*
€ 98,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,36*
€ 105,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,81*
€ 103,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,17*
€ 98,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,69*
€ 93,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,05*
€ 82,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
abalight
18703
ab € 340,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.