Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 262-B098E15 Herst.-Nr.: 18714101421 EAN/GTIN: 4008496987269 |
| |
|
|  |  |
 | LED-Stableuchte Mignon sw Alu m.LM 18714 Weitere Informationen:  |  | ANSI: | AA | Anzahl der Batterien: | 6 | Ausführung: | Stableuchte | Batterieart: | Mignon | Gehäusefarbe: | schwarz | Gesamtgewicht: | 505 g | Leuchtmittel: | LED nicht austauschbar | Lichtstrom: | 0 - 650 lm | Lichtstrom einstellbar: | Stufen | Länge: | 228 mm mm | Mit Batterien mitgeliefert: | ja | Mit Leuchtmittel: | ja | Schutzart (IP): | IP67 | Werkstoff: | Aluminium |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (21) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 12 Tage |  | | 1 |  | € 4,95* | ab € 18,75* | € 25,67* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 4,99* | ab € 19,76* | € 26,48* |  |  |  | | |  | | 2 |  | € 6,95* | ab € 20,12* | € 26,60* |  |  |  | | 3 Tage |  | | 1 |  | € 6,90* | ab € 20,24* | € 27,17* |  |  |  | Lager 262 | |  | | 3 |  | € 5,95* | ab € 23,89* | € 31,08* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 262 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Stück | Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 93,24* zzgl. MwSt. ) |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 262 |  | Versand: Lager 262 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |  | ab € 1.000,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|