Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Varta 18714 Taschenlampe Schwarz LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Varta 18714 Taschenlampe Schwarz LED
Varta 18714 Taschenlampe Schwarz LED
Varta 18714 Taschenlampe Schwarz LED
Varta 18714 Taschenlampe Schwarz LED
Artikel-Nr.:
     CIDE1-117688002
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     18714
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Blinkleuchte
Blinklicht
LED-Taschenlampe
Metalltaschenlampe
Weitere Informationen:
Energie
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
6
Akku-/Batterietyp
AA
Akku-/Batteriebetriebsdauer
75 h
Design
Taschenlampen Typ
Taschenlampe
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Aluminium
Stoßfest
Ja
Stoßfest bis zu
9 m
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP67
Beleuchtung
Lampentyp
LED
Anzahl der Leistungsstufen
2
Lampenleistung
6 W
Lichtleistung
650 lm
Lichtstrahl-Entfernung (max.)
279 m
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
228 mm
Gewicht
507 g
Kopfdurchmesser
54.5 mm
Die besten Konditionen aller 24 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,36*
€ 30,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,09*
€ 29,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,53*
€ 28,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,62*
€ 26,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,79*
€ 25,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,09*
€ 22,72
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Varta
04906 121 354
ab € 0,2575*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.