Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Induktionsfeld autark 912x520mm EX975LXC1E


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
EX975LXC1E, Induktionskochfeld
EX975LXC1E, Induktionskochfeld
EX975LXC1E, Induktionskochfeld
EX975LXC1E, Induktionskochfeld
EX975LXC1E, Induktionskochfeld
EX975LXC1E, Induktionskochfeld
EX975LXC1E, Induktionskochfeld
EX975LXC1E, Induktionskochfeld
EX975LXC1E, Induktionskochfeld
EX975LXC1E, Induktionskochfeld
EX975LXC1E, Induktionskochfeld
EX975LXC1E, Induktionskochfeld
EX975LXC1E, Induktionskochfeld
EX975LXC1E, Induktionskochfeld
EX975LXC1E, Induktionskochfeld
EX975LXC1E, Induktionskochfeld
EX975LXC1E, Induktionskochfeld
EX975LXC1E, Induktionskochfeld
EX975LXC1E, Induktionskochfeld
EX975LXC1E, Induktionskochfeld
EX975LXC1E, Induktionskochfeld
EX975LXC1E, Induktionskochfeld
EX975LXC1E, Induktionskochfeld
EX975LXC1E, Induktionskochfeld
Artikel-Nr.:
     262-B092I63
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     EX975LXC1E
EAN/GTIN:
     4242003692301
Suchbegriffe:
Ceran-Kochfeld
Glaskeramik-Kochfeld
Induktionskochfeld
Kochfelder
Induktionsfeld autark 912x520mm EX975LXC1E
Weitere Informationen:
Anzahl der Gasbrenner:
0
Anzahl der Induktionskochzonen:
5
Anzahl der Kochstellen (gleichzeitig nutzbar):
5
Art der Kochstellen:
Induktion
Ausführung:
Einbau
Breite:
912 mm mm
Einbaubreite:
880 - 880 mm mm
Einbauhöhe:
51 mm
Einbautiefe:
490 - 490 mm mm
Elektroanschlusswert:
11100 W
Energieart:
Strom
Hauptoberflächenwerkstoff:
Glaskeramik
Höhe:
51 mm
Lage der Steuerung:
vorne
Rahmenausführung:
Edelstahl
Restwärmeanzeige:
getrennt
Spannung:
220 - 240 V
Tiefe:
520 mm mm
Weitere Suchbegriffe: Kochmulde, Kochtopf-Set, Kochtopfset, Abdeckrahmen, Rahmen, siemens kochfeld induktion, kochtopf-set, induktionskochfeld siemens, Autark-Kochfeld, Ceran-Kochmulde, Edelstahl-Kochfeld, Edelstahl-Kochfläche, Edelstahl-Kochmulde, Einbau-Kochfeld, Einbau-Kochfläche, Einbau-Kochmulde, Elektro-Einbaukochmulde, Elektro-Glaskeramik-Kochfeld, Gas-Edelstahl-Kochmulde, Gas-Einbaukochfeld, Gas-Glaskeramik-Kochmulde, Gas-Kochfeld, Gas-Kochmulde, Glaskeramik-Kochfläche, Glaskeramik-Kochstelle, Grill-Kochfeld, Grill-Kochmulde, Kochfeld, Kochfläche, Kochstelle, Solitaire-Kochfeld
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
5
€ 1,00*
ab € 679,30*
€ 769,31*
2 Tage
5
Frei Haus
ab € 728,66*
€ 816,30*
€ 6,90*
ab € 774,63*
€ 860,54*
€ 65,00*
ab € 950,45*
€ 1.050,63*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 960,02*
€ 1.057,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.057,12*
€ 1.257,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.047,15*
€ 1.246,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.010,41*
€ 1.202,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 985,84*
€ 1.173,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 960,02*
€ 1.142,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.