Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Induktionsfeld autark fl.bünd 892x512mm EX901LXC1E


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
EX901LXC1E, Induktionskochfeld
EX901LXC1E, Induktionskochfeld
EX901LXC1E, Induktionskochfeld
EX901LXC1E, Induktionskochfeld
EX901LXC1E, Induktionskochfeld
EX901LXC1E, Induktionskochfeld
EX901LXC1E, Induktionskochfeld
EX901LXC1E, Induktionskochfeld
EX901LXC1E, Induktionskochfeld
EX901LXC1E, Induktionskochfeld
EX901LXC1E, Induktionskochfeld
EX901LXC1E, Induktionskochfeld
EX901LXC1E, Induktionskochfeld
EX901LXC1E, Induktionskochfeld
EX901LXC1E, Induktionskochfeld
EX901LXC1E, Induktionskochfeld
EX901LXC1E, Induktionskochfeld
EX901LXC1E, Induktionskochfeld
EX901LXC1E, Induktionskochfeld
EX901LXC1E, Induktionskochfeld
EX901LXC1E, Induktionskochfeld
EX901LXC1E, Induktionskochfeld
EX901LXC1E, Induktionskochfeld
EX901LXC1E, Induktionskochfeld
EX901LXC1E, Induktionskochfeld
EX901LXC1E, Induktionskochfeld
EX901LXC1E, Induktionskochfeld
Artikel-Nr.:
     262-B092I61
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     EX901LXC1E
EAN/GTIN:
     4242003717066
Suchbegriffe:
Ceran-Kochfeld
Glaskeramik-Kochfeld
Induktionskochfeld
Kochfelder
Induktionsfeld autark fl.bünd 892x512mm EX901LXC1E
Weitere Informationen:
Anzahl der Gasbrenner:
0
Anzahl der Induktionskochzonen:
5
Anzahl der Kochstellen (gleichzeitig nutzbar):
5
Art der Kochstellen:
Induktion
Ausführung:
Einbau
Breite:
892 mm mm
Einbaubreite:
880 - 880 mm mm
Einbauhöhe:
56 mm
Einbautiefe:
500 - 500 mm mm
Elektroanschlusswert:
11100 W
Energieart:
Strom
Hauptoberflächenwerkstoff:
Glaskeramik
Höhe:
56 mm
Lage der Steuerung:
vorne
Rahmenausführung:
flächenbündig
Restwärmeanzeige:
getrennt
Spannung:
220 - 240 V
Tiefe:
512 mm mm
Weitere Suchbegriffe: Kochmulde, Kochtopf-Set, Kochtopfset, siemens kochfeld induktion, kochtopf-set, induktionskochfeld siemens, Autark-Kochfeld, Ceran-Kochmulde, Edelstahl-Kochfeld, Edelstahl-Kochfläche, Edelstahl-Kochmulde, Einbau-Kochfeld, Einbau-Kochfläche, Einbau-Kochmulde, Elektro-Einbaukochmulde, Elektro-Glaskeramik-Kochfeld, Gas-Edelstahl-Kochmulde, Gas-Einbaukochfeld, Gas-Glaskeramik-Kochmulde, Gas-Kochfeld, Gas-Kochmulde, Glaskeramik-Kochfläche, Glaskeramik-Kochstelle, Grill-Kochfeld, Grill-Kochmulde, Kochfeld, Kochfläche, Kochstelle, Solitaire-Kochfeld
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 852,18*
€ 955,10*
€ 65,00*
ab € 1.155,06*
€ 1.281,83*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 1.159,44*
€ 1.289,77*
13 Tage
nicht lagernd
€ 45,00*
ab € 1.193,69*
€ 1.325,40*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.289,77*
€ 1.534,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.276,45*
€ 1.518,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.224,81*
€ 1.457,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.193,12*
€ 1.419,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.159,44*
€ 1.379,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.