Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 262-B092I19 Herst.-Nr.: EH375FBB1E EAN/GTIN: 4242003691731 |
| |
|
| | |
| Induktionsfeld autark 302x520mm EH375FBB1E Weitere Informationen: | | Art der Kochstellen: | Induktion | Breite: | 302 mm mm | Einbaubreite: | 270 - 270 mm mm | Einbautiefe: | 490 - 490 mm mm | Hauptoberflächenwerkstoff: | Glaskeramik | Lage der Steuerung: | oben vorne | Rahmenausführung: | Edelstahl | Tiefe: | 520 mm mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Induktionskochfeld, Kochfelder, Kochmulde, Kochtopf-Set, Kochtopfset, siemens kochfeld induktion, kochtopf-set, induktionskochfeld siemens, Autark-Kochfeld, Ceran-Kochmulde, Edelstahl-Kochfeld, Edelstahl-Kochfläche, Edelstahl-Kochmulde, Einbau-Kochfeld, Einbau-Kochfläche, Einbau-Kochmulde, Elektro-Einbaukochmulde, Elektro-Glaskeramik-Kochfeld, Gas-Edelstahl-Kochmulde, Gas-Einbaukochfeld, Gas-Glaskeramik-Kochmulde, Gas-Kochfeld, Gas-Kochmulde, Glaskeramik-Kochfläche, Glaskeramik-Kochstelle, Grill-Kochfeld, Grill-Kochmulde, Kochfeld, Kochfläche, Kochstelle, Solitaire-Kochfeld |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 344,70* | € 407,52* | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,80* | ab € 504,57* | € 584,00* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 505,82* | € 584,02* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 505,41* | € 586,48* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 517,86* | € 598,91* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|