Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thermistorrelais 1f MINIMCR-2-RTD-UI


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD10
Artikel-Nr.:
     262-B087G29
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2902049
EAN/GTIN:
     4046356649759
Suchbegriffe:
PT100
Temperaturfühler
Temperaturtransmitter
Temperaturmessumformer
Thermistorrelais 1f MINIMCR-2-RTD-UI
Weitere Informationen:
Anschlussart Hilfsstromkreis:
Schraubanschluss
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Messkreise:
1
Breite:
6.2 mm
Höhe:
110.5 mm
Tiefe:
120.5 mm
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
33 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 121,02*
€ 139,41*
15 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 123,34*
€ 144,65*
€ 4,98*
ab € 125,70*
€ 145,14*
Frei Haus
ab € 123,84*
€ 146,84*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 136,78*
€ 157,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 157,34*
€ 187,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 155,81*
€ 185,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 150,44*
€ 179,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 148,22*
€ 176,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 136,78*
€ 162,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 1.000,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
0805221
€ 856,77*
Zubehör
Phoenix Contact
2905634
€ 336,27*
Zubehör
Phoenix Contact
2905635
€ 334,30*
Zubehör
Phoenix Contact
2905636
€ 336,74*
Zubehör
Phoenix Contact
0819301
€ 3,0435*
Zubehör
Phoenix Contact
0822615
€ 2,9835*
Zubehör
Phoenix Contact
0824550
€ 10,28*
Zubehör
Phoenix Contact
0824551
€ 10,26*
Zubehör
Phoenix Contact
0828095
€ 3,0035*
Zubehör
Phoenix Contact
0828099
€ 10,24*
Zubehör
Phoenix Contact
0828790
€ 6,0993*
Zubehör
Phoenix Contact
0828873
€ 6,0419*
Zubehör
Phoenix Contact
0828874
€ 6,191*
Zubehör
Phoenix Contact
0830076
€ 20,00*
Zubehör
Phoenix Contact
0830077
€ 20,06*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.