Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Röhrenlampe G24d-3 17 CorePro 8,5W F 4000K ws 1000lm opal 120° AC Ø28,4x170mm COREPROLEDPLC8.5W8402PG24D-3


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LED-Kompaktlampe
LED-Kompaktlampe
Artikel-Nr.:
     262-B043G49
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     54125800
EAN/GTIN:
     8718696541258
Suchbegriffe:
Energiesparlampe G24D
Energiesparlampe Sockel G24D
Kompaktleuchtstofflampen G24D
Kompaktleuchtstofflampen Sockel G24...
LED-Röhrenlampe G24d-3 17 CorePro 8,5W F 4000K ws 1000lm opal 120° AC Ø28,4x170mm COREPROLEDPLC8.5W8402PG24D-3
Weitere Informationen:
Ausführung Glas/Abdeckung:
opal
Ausstrahlungswinkel:
120 - 120 °
Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:
1000 lm
Durchmesser:
28.4 mm mm
Energieeffizienzindex (EEI):
0.137
Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:
F
Farbe:
weiß
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Farbtemperatur:
4000 - 4000 K
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
9 kWh
Lampenform:
Röhre, einseitig gesockelt
Lampenleistung:
8.5 - 8.5 W
Lampenlichtausbeute:
0 lm/W
Leistungsfaktor:
0.9
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
neutralweiß 3300 bis 5300 K
Lichtstrom:
1000 - 1000 lm
Länge:
170 mm
Min. Anzahl der Schaltvorgänge:
50000
Mittlere Nennlebensdauer:
30000 h
Nennspannung:
220 - 240 V V
Ohne Dimmfunktion:
ja
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:
RG1
Sockel:
G24d-3
Spannungsart:
AC
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 4,43*
€ 6,60*
3 Tage
97
1
€ 7,50*
ab € 5,05*
€ 7,05*
1
€ 8,50*
ab € 7,42*
€ 7,42*
17 Tage
unbekannt
10
€ 7,50*
ab € 5,55*
€ 7,56*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 5,96*
€ 8,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,13*
€ 9,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,96*
€ 9,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,64*
€ 9,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,15*
€ 8,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,87*
€ 8,18
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,96*
€ 7,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Philips
70659600
ab € 4,14*
Ähnlich
Philips
70661900
ab € 4,10*
Ähnlich
Philips
CPLC6.5W830D2
ab € 4,52*
Ähnlich
Philips
CPLC6.5W840D2
ab € 4,55*
Ähnlich
Philips
CPLC8.5W830D3
ab € 4,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.