Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2338L-PH_8718696541258_ Herst.-Nr.: 54125800 EAN/GTIN: 8718696541258 |
| | |
|
| | |
| LED Lampe mit Pin Sockel Hochvolt-LED-Lampe Philips CorePro LED PLC, 8,5 W, 840 2P G24d-3 54125800 Die erste LED PL-C Lampe. Diese wurde entwickelt, um die Effizienz von Downlights weiter zu erhöhen und Energie-und Wartungskosten zu senken. Die CorePro LED PL-C 8,5W KVG/VVG ist eine Kompaktleuchtstofflampe, die signifikante Energieeinsparungen von bis zu 60% ermöglicht, 30.000 Stunden Nutzlebensdauer hat und über ein robustes Gehäuse aus Polycarbonat verfügt.
Technische Daten:- Sockel: G24d-3
- Spannung von [V]: 220.00
- Spannung bis [V]: 240.00
- Leistung [W]: 8,5
- Durchmesser [mm]: 33,4
- Länge [mm]: 170,6
- Lichtstrom [lm]: 1000
- Ausstrahlwinkel [°]: 120
- Lichtfarbe: -
- Farbtemperatur [K]: 4000
- Lebensdauer [h]: 30000
- Lichtstärke [cd]: -
- Netzfrequenz [Hz]: 50/60
- dimmbar: nein
- Stromart: AC
- Nennstrom [A]: 43
- Energieeffizienzklasse: F
- Farbwiedergabe Klasse: 80-89
- Lichtfarbe code: 840
- Gehäusefarbe: sonstige
- Schutzart: IP20
- Ersetzt Glühlampe [W]: 26
- Lichtausbeute: 112
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Energiesparlampe für KVG, Kompaktleuchtstofflampe 2-Pin, Kompaktleuchtstofflampe 2-Stift, Energiesparlampe mit Stecksockel, Energiesparlampen mit Stecksockel, LED G24D, LED Leuchtmittel G24D, LED Leuchtmittel Sockel G24D, LED Röhre, LED Tube, Leuchtmittel Stabform, Stabform, Leuchtmittel G24d, Sockel G24d, Leuchtmittel G24d-3, Sockel G24d-3, energiesparlampe g24d-3, energiesparlampe g24d, sockel g24d-3 philips, Beleuchtung, CorePro LED PLC 2 P, LED-Lampen, LED-Röhren, Lampen |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 8,50* | ab € 7,42* | € 7,42* | | | | Lager 2338 | | | | | | € 7,50* | ab € 5,57* | € 8,50* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 5,84* | € 8,55* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 6,20* | € 8,68* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 6,76* | € 9,48* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2338 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2338 | | Versand: Lager 2338 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,50* | | ab € 30,00* | € 5,55* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2338 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|