Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips CorePro LED PLC 6.5W energy-saving lamp 6,5 W G24d-2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips CorePro LED PLC 6.5W energy-saving lamp 6,5 W G24d-2
Philips CorePro LED PLC 6.5W energy-saving lamp 6,5 W G24d-2
Philips CorePro LED PLC 6.5W energy-saving lamp 6,5 W G24d-2
Philips CorePro LED PLC 6.5W energy-saving lamp 6,5 W G24d-2
Artikel-Nr.:
     CIDE5-33039915
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     CPLC6.5W830D2
EAN/GTIN:
     8718696541272
Suchbegriffe:
Energiesparlampe G24D
Energiesparlampe Sockel G24D
Kompaktleuchtstofflampen G24D
Kompaktleuchtstofflampen Sockel G24...
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Energieeffizienzklasse (alt)
A+
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
100 mm
Gewicht
77 g
Leistungen
Lampenleistung
6.5 W
Fassungs-/Sockeltyp
G24d-2
Lichtleistung
600 lm
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
30000 h
Lichtfarbe
Warmweiß
Farbtemperatur
3000 K
Strahlungswinkel
120 °
Farbwiedergabeindex (CRI)
83
Leistungsfaktor
0,9
Lichtstromstabilitätsfaktor
70 %
Betriebstemperatur
-20 - 35 °C
Zertifizierung
CE KEMA Keur
Technische Details
Glühbirnengröße
2P
Einschaltzeit
0.5 s
Spannung
220 - 240 V
Farbe Konsistenz
6 Schritte
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 65 °C
Farbcode
830
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Energie
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Energieverbrauch (1000 Stunden)
9 kWh
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,56*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,53*
€ 7,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,42*
€ 7,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,93*
€ 7,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,63*
€ 6,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,34*
€ 6,35
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,56*
€ 5,43
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Philips
70659600
ab € 4,14*
Ähnlich
Philips
70661900
ab € 4,14*
Ähnlich
Philips
CPLC6.5W840D2
ab € 4,59*
Ähnlich
Philips
CPLC8.5W840D3
ab € 4,47*
Ähnlich
Philips
CPLC8.5W830D3
ab € 4,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.