Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Trafo 240-480W VARDAflex 20000mA 24V IP20 Kstgeh dyn 166x53,4x23mm 80100


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-B041E12
Hersteller:
     Rutec Licht
Herst.-Nr.:
     80100
EAN/GTIN:
     4012094801001
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
LED-Controller
LED-Trafo 240-480W VARDAflex 20000mA 24V IP20 Kstgeh dyn 166x53,4x23mm 80100
Weitere Informationen:
Ausführung:
dynamisch
Ausgangsleistung:
240 - 480 W
Ausgangsspannung:
24 - 24 V
Ausgangsstrom:
20000 - 20000 mA
Breite:
53.4 mm
Durchmesser:
0 mm
Gehäuse:
Kunststoffgehäuse
Höhe:
23 mm
Leistungsaufnahme:
0 W
Länge:
166 mm
Ohne Dimmfunktion:
ja
Schutzart (IP):
IP20
Schutzklasse:
III
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 231,67*
€ 271,72*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 234,14*
€ 274,32*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 241,22*
€ 282,96*
€ 8,50*
ab € 287,15*
€ 287,15*
€ 8,50*
ab € 249,67*
€ 291,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 274,32*
€ 326,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 272,03*
€ 323,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 259,59*
€ 308,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 255,00*
€ 303,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 234,14*
€ 278,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rutec Licht
86512
ab € 117,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.