Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Steuergerät KNX Aktor 240W/12V 480W/24V RGB für VARDAflex 4x1 Kanal 4 Adressen, dynamisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Steuergerät KNX Aktor 240W/12V 480W/24V RGB für VARDAflex 4x1 Kanal 4 Adressen, dynamisch
LED Steuergerät KNX Aktor 240W/12V 480W/24V RGB für VARDAflex 4x1 Kanal 4 Adressen, dynamisch
Artikel-Nr.:
     911-RU-80100
Hersteller:
     Rutec Licht
Herst.-Nr.:
     RU-80100
EAN/GTIN:
     4012094801001
Suchbegriffe:
LED-Controller
LED-Farbsteuerung
LED-Sequenzer
RGB-Controller

LED Steuergerät KNX Aktor 240W/12V 480W/24V RGB für VARDAflex 4x1 Kanal 4 Adressen, dynamisch

  • Art der Steuerung: KNX
  • Größe: L∕ B∕ H: 16,6∕ 5,34∕ 2,3 cm
  • Betriebsspannung: 12-24 V
  • Marke: Rutec
  • Einsatzraum: Für den Innenbereich geeignet
  • IP-Schutzart: IP20
  • Material: Kunststoff
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Produktart: Steuergerät
  • Schutzklasse: 3
  • Artikelnummer: RU-80100
  • Anzahl der Farbkanäle: 5
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 235,12*
€ 275,81*
7 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 236,01*
€ 276,64*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 242,62*
€ 284,65*
€ 8,50*
ab € 287,15*
€ 287,15*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 248,57*
€ 293,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 293,49*
€ 349,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 288,34*
€ 343,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 275,23*
€ 327,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 269,54*
€ 320,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 248,57*
€ 295,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rutec Licht
86512
ab € 117,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.