Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fehlerstromauslöser 276V 0,03A 20ms 184-276V50Hz ELR-003


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     262-B032C87
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     193757
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
FI-Leitungsschutzschalter
FI-Schalter
FI-Schutzschalter
Fehlerstrom-Schutzschalter
Fehlerstromauslöser 276V 0,03A 20ms 184-276V50Hz ELR-003
Weitere Informationen:
Bemessungsfehlerstrom:
0.03 - 0.03 A
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
184 - 276 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
184 - 276 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
0 - 0 V
Max. Ansprechverzögerungszeit:
20 ms
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:
276 V
Weitere Suchbegriffe: Schutzschalter, eaton schutzschalter, schutzschalter, Fehlerschutzrelais, Fehlerstromauslöser, Fehlerstromauslöser für Leistungsschalter, Fehlerstromschutzmodul, Isolationswächter
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 312,13*
€ 366,76*
Frei Haus
ab € 311,06*
€ 368,25*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 321,81*
€ 379,32*
Frei Haus
ab € 327,80*
€ 384,60*
22 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 375,35*
€ 442,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 379,32*
€ 451,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 378,15*
€ 450,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 358,23*
€ 426,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 346,92*
€ 412,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 321,81*
€ 382,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.