Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Bohrhammer 18V SDSmax Beton=Ø40mm 7J GBH18V-36C


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bosch GBH 18V-36 C Professional 500 RPM SDS Max 5,1 kg Schwarz, Blau
Bosch GBH 18V-36 C Professional 500 RPM SDS Max 5,1 kg Schwarz, Blau
Artikel-Nr.:
     262-49400519
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0611915001
EAN/GTIN:
     3165140996105
Suchbegriffe:
Akku-Bohr- und Meißelhammer
Akku-Bohrhammer
Akku-Kombihammer
Akkubohrhammer
Akku-Bohrhammer 18V SDSmax Beton=Ø40mm 7J GBH18V-36C
Weitere Informationen:
Bohrdurchmesser Beton:
40 mm mm
Gewicht ohne Akkupack:
5.1 kg
Leerlaufdrehzahl:
0 - 500 1/min
Länge:
460 mm
Max. Einzelschlagenergie:
7 J J
Max. Schlagzahl:
2900 1/min
Nennspannung:
18 V V
Schwingungsemissionswert ah (Hammerbohren in Beton):
11.4 m/s²
Vibrations-Unsicherheit K (Hammerbohren in Beton):
1.5 m/s²
Werkzeugaufnahme:
SDS-max-Aufnahme
Angebote (25)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 436,48*
€ 473,30*
2 Tage
24
Frei Haus
ab € 438,96*
€ 478,26*
5 Tage
19
Frei Haus
ab € 449,45*
€ 486,17*
3 Tage
1
Frei Haus
ab € 456,24*
€ 492,78*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 487,24*
€ 524,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 524,84*
€ 624,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 514,27*
€ 611,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 501,04*
€ 596,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 494,54*
€ 588,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 487,24*
€ 579,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
2608690003
ab € 52,80*
Zubehör
Bosch
1618596455
ab € 125,58*
Zubehör
Bosch
1618596456
ab € 145,45*
Zubehör
Bosch
1618596457
ab € 137,90*
Zubehör
Bosch
1618596458
ab € 170,08*
Zubehör
Bosch
1618596459
ab € 160,38*
Zubehör
Bosch
1618596460
ab € 193,96*
Zubehör
Bosch
1618596461
ab € 198,97*
Zubehör
Bosch
1618596462
ab € 237,52*
Zubehör
Bosch
2608690004
ab € 34,56*
Zubehör
Bosch
2608690005
ab € 38,58*
Zubehör
Bosch
2608690237
ab € 39,84*
Zubehör
Bosch
1618600210
ab € 7,24*
Zubehör
Bosch
2608690127
ab € 53,80*
Zubehör
Bosch
2608690141
ab € 7,55*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.