| |
|
| Artikel-Nr.: 262-49309560 Herst.-Nr.: 05073306001 EAN/GTIN: 4013288029072 |
| |
|
| | |
| Bit-Set 2St 2xPH 851/1ZSBSIS Weitere Informationen: | | Anzahl der Bits Innensechskant: | 0 | Anzahl der Bits Innensechsrund TX: | 0 | Anzahl der Bits Innenvierkant: | 0 | Anzahl der Bits PH: | 2 | Anzahl der Bits PZ: | 0 | Anzahl der Bits Schlitz: | 0 | Anzahl der Bits TriWing: | 0 | Anzahl der Bits Zweiloch: | 0 | Anzahl der Bits gesamt: | 2 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bit-Satz, Bit-Sortiment, Bitbox, Innensechskant-Bit-Satz, Phillips-Bit-Satz, Pozidriv-Bit-Satz, TriWing-Bit-Satz, wera bits ph3, bit-satz wera, bit satz, Bit, Bitsatz, Bitset, Bit-Set, Bitsortiment |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 10 | | pro Stück | € 4,00* | ab € 0,585* | € 1,43* | | | | | 1 Tag | | | 2 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 0,90* | € 1,48* | | | | | 16 Tage | | | 5 | | pro Stück | € 4,90* | ab € 1,03* | € 1,54* | | | | | 16 Tage | | | 5 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 1,10* | € 1,66* | | | | Lager 262 | | | | 5 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 1,29* | € 1,93* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 9,65* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|