Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bit 4mm L=50mm 6,4mm(14) 14Zoll 840/4IMPDCSBSIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     262-49296464
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05073944001
EAN/GTIN:
     4013288158451
Suchbegriffe:
Bit Innensechskant
Inbus-Bit
Innensechskant-Bit
Inbus-Schraubendreher
Bit 4mm L=50mm 6,4mm(14) 14Zoll 840/4IMPDCSBSIS
Weitere Informationen:
Anschlussmaß:
1/4 Zoll
Bitgröße:
4 mm
Gesamtlänge:
50 mm
Schraubsystem:
Innensechsrund TX
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
5
€ 6,90*
ab € 4,14*
€ 5,68*
5
€ 4,90*
ab € 4,02*
€ 5,83*
Lager 262
5
€ 5,95*
ab € 4,36*
€ 5,97*
17 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,95*
ab € 4,46*
€ 6,08*
1
€ 4,00*
ab € 4,44*
€ 6,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 5,97*
€ 7,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,69*
€ 6,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,47*
€ 6,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,33*
€ 6,34
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,36*
€ 5,19
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 29,85* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-6800871
ab € 11,98*
Sonstiges
Toolcraft
TO-6800874
ab € 8,80*
Sonstiges
Toolcraft
TO-6918741
ab € 3,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.