Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abisolierzange 8-15qmm m.Drahtschneid Mit Drahtschneider 100747


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Cimco 100747 Abisolierzange Grau
Cimco 100747 Abisolierzange Grau
Artikel-Nr.:
     262-20803551
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     100747
EAN/GTIN:
     4021103007471
Suchbegriffe:
Abisolierer
Abisolierwerkzeug
Abmantelwerkzeug
Entmantler
Abisolierzange 8-15qmm m.Drahtschneid Mit Drahtschneider 100747
Weitere Informationen:
Abisolierbereich AWG:
0 - 0
Abisolierbereich Durchmesser:
3.2 - 4.4 mm
Abisolierbereich Querschnitt:
8 - 15 mm²
Abisolierlänge einstellbar:
ja
Gewicht:
126 g
Griffüberzug:
ohne
Kopfbreite:
16 mm
Kopfhöhe:
50 mm
Länge:
180 mm
Länge der Backen:
6 mm
Mit Drahtschneider:
ja
Oberflächenbehandlung:
unbehandelt
Rundschnitt:
ja
Selbsteinstellend:
ja
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,80*
ab € 60,68*
€ 75,47*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 61,79*
€ 76,78*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 66,39*
€ 81,49*
€ 5,46*
ab € 67,65*
€ 82,97*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 68,83*
€ 84,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,78*
€ 91,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,87*
€ 90,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,08*
€ 85,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,73*
€ 82,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,79*
€ 73,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.