Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diamant-Trennscheibe Ø115mm f.Backstein Geeignet für Backstein f.Beton 208700


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Cimco 208700 Winkelschleifer-Zubehör Schneidedisk
Cimco 208700 Winkelschleifer-Zubehör Schneidedisk
Artikel-Nr.:
     262-18010237
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     208700
EAN/GTIN:
     4021104087007
Suchbegriffe:
Diamant-Trennscheibe
Diamantscheibe
Diamanttrennscheibe
diamantscheibe 115mm
Diamant-Trennscheibe Ø115mm f.Backstein Geeignet für Backstein f.Beton 208700
Weitere Informationen:
Anwendung:
trennen
Anzahl der Segmente:
8
Bohrungsdurchmesser:
22.23 mm
Diamantscheibe:
ja
Form:
flach
Geeignet für Asphalt:
ja
Geeignet für Backstein:
ja
Geeignet für Beton:
ja
Geeignet für Beton/Betonstein:
ja
Geeignet für Nassbetrieb:
ja
Geeignet für Waschbeton:
ja
Max. Drehzahl:
13300 1/min
Scheibendurchmesser:
115 mm
Segmentbreite:
38 mm
Segmenthöhe:
7 mm
Weitere Suchbegriffe: diamant-trennscheibe, cimco diamanttrennscheibe, Diamantscheiben Systemzubehör, Diamant-Schnittscheibe, Diamant-Trockenschnittscheibe, Schleifscheibe, Schnittscheibe, Trenn-/Schleifscheibe, Trennscheibe, Winkelschleiferscheibe, Winkelschleifscheibe, Zubehör für Winkelschleifer
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 6,02*
€ 8,67*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 6,03*
€ 8,69*
€ 9,80*
ab € 6,45*
€ 9,29*
2 Tage
43
€ 5,80*
ab € 6,61*
€ 9,52*
€ 3,90*
ab € 6,84*
€ 9,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,69*
€ 10,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,63*
€ 10,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,12*
€ 9,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,73*
€ 9,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,49*
€ 8,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,03*
€ 7,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.